エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。フリクションロスの徹底的な低減を追及、それに相反する強靭な油膜を保持することにより、高温時においても優れたエンジン保護性能を誇ります。
超低粘度のエンジンオイルでありながら強靭な油膜を保持しエンジンを磨耗から守ります。
優れた耐久性能で省燃費性能を長期にわたり持続させます。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
規格ACEA:A3/B4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE0W40
ベースオイル全化学合成油
危険物の性状非水溶性
エルフの合成潤滑油技術を結集させた新世代プレミアムエンジンオイルです。環境性能に厳しい各ヨーロッパ自動車メーカーの最新認証規格を取得。輸入車の最新テクノロジーのガソリンエンジンからクリーンディーゼルエンジンまで幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
ベースオイル全化学合成油
ACEAC3
危険物の性状非水溶性
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
規格ACEA:A3/B4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE5W40
ベースオイル全化学合成油
危険物の性状非水溶性
GEARELF 5 80W-90は、API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。 API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。
Easy driving by any Weather(全天候での快適なドライブへ)
優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。
Operation under heavy load(過酷な状況下でも)
極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。
Long lifetime of the gearbox and axle(ギヤボックスや車軸の長寿命化に)
優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。
規格API GL-5 MIL-L 2105 D
内容量(L)1
粘度80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。強靭な油膜と優れた酸化防止性能でエンジンを高温・高負荷時でも保護します。過給機付(ターボなど)エンジンから高回転型の自然吸気(NA)エンジンのハイパワー車両にも十分対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
規格ACEA:A3/B4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE10W-50
ベースオイル全化学合成油
危険物の性状非水溶性
5万km超えたら「アレ」が効く!!
エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。
熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE10W-40
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
5万km超えたら「アレ」が効く!!
エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。
熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN
SAE0W20
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
5万km超えたら「アレ」が効く!!
エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。
熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE5W30
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EC-027 。商品特徴。基本的なキャップフォルムにエルフらしいビビットなカラーとスポーティーテイストを取り入れたコットンキャップ
用途素材:[表地]コットン。フリーサイズ。通年モデル
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EJ-S103 【23年春夏モデル】。商品特徴。質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティなメッシュジャケット。「ブラック&イエロー」が新たにラインナップされました!
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。通気性。リフレクター搭載。3D立体裁断。[肩][肘][背]プロテクター標準装備。[胸]プロテクター別売
色Black&Yellow
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EP-S307 。商品特徴。股部分の菱形マチと腰と膝裏のストレッチ素材で、スタイリッシュなスリムフィットながら抜群の履きやすさと動きやすさを実現。膝のプロテクターは履いたまま縦横の位置調整が可能。さらに腰にも前後位置調整が可能なプロテクターを装備。ポケットは安心のファスナー仕様とし安全性と快適性を両立したサマーライドメッシュパンツ。
用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ/ストレッチニット[裏地]ポリエステルメッシュ。通気性。リフレクター搭載。3D立体裁断。[膝]エアスループロテクター標準装備(位置調節可能)
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EJ-S118 。商品特徴。ナイロン、メッシュ、ストレッチニットの各素材を適所に採用し通気性や動きやすさを最適化。[肩][肘][背中][胸部]にプロテクターを全て標準装備とし高水準の安全性能を誇るスポーツライディングジャケット。
用途ストレッチ素材。リフレクター搭載。3D立体裁断。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
安全性と快適性、そしてスタイリング性を実現した「ローカットモデル」
不意のアクシデントに備えた「くるぶし&ヒールプロテクター」
自由自在な通気調整を誇る「開閉式ベンチレーション機能」を搭載
足もとで”elf”のロゴが光を放つ「リフレクター(反射板)」
使い勝手を最優先に考えた「面ファスナー&フィッティングベルト」
着脱に便利な”elf”ロゴマーク入り「シリコンラバーストラップ」
さらに耐久性が向上したラバー製「チェンジパッド」
清潔な靴内環境を保つ「抗菌・防臭・帯電防止インソール」
素材は軽量でソフトな風合いの人工皮革「ロベニカ アップテック」
ソールは「防滑&耐油配合」でゆったり設計の「EEE」仕様。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成樹脂+ポリエステル/ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
ストラップ側での微調整に加え、レバー側、バックルベースも各2段階の調整ができ、素早い脱着に対応します。
ラバーソール。優れたグリップ力・耐油性・耐摩耗性。耐摩耗性は一般ラバー配合の2.25倍(メーカー比)
チェンジパッド/サイドガード。操作性と耐久性を確保。
高機能インソール。足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
フロントフック。砂よけ前部のフックにより市販の防水カバーの取付が可能です。
モールドマジック。糸くず・ほこり等が付きにくい新素材。
プロテクション。バイク転倒時の、くるぶし・かかとの安全性を確保。
かかと部と側面に反射材を装備。
材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル
材質(ソール)合成底(ラバー+EVA)(防滑・耐油配合)
足幅3E
関連キーワード