934件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

SIGNET(シグネット)ソケット (6角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SIGNET(シグネット)プラグ溶接プライヤー
プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)240 奥行(mm)20 質量(g)510
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷


1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

1個
879 税込967
翌日出荷

アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを 少ない力で打つことができます
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8、6.4 長さ(mm)310~825
1台
18,880 税込20,768
翌日出荷

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ビットツイスターセット
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
1セットほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

種類特殊ハンマー 全長(mm)700 主な用途打ち込み作業 質量(kg)ハンマー4.3
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

自動車の内張り及びクリップの取り外しに最適です。 細めのホースを取り外す時にも活用できます。
1本
749 税込824
当日出荷


SIGNET(シグネット)ブーツバンドツール
幅3/8''もしくは1/4''のブーツバンドを締めつけ、切断ができます。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ギアレンチ
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイ入り。
形状ストレート ラチェット機構あり セット内容10、12、14、17 対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

トレイ入り。
ラチェット機構あり 首振りあり セット内容10、12、14、17
1セット(4個)
9,598 税込10,558
翌日出荷

ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型 ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ダブルラチェットレンチ
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。 抜き差しせずに連続作業が可能
ラチェット機構あり 首振りあり
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
差込角(sq.)1/4 全長(mm)48 外径(Φmm)14
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(18個)
2,998 税込3,298
翌日出荷


耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)1/4 全長(mm)350 軸径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数15 差込角(inch)3/4 セット内容ソケット22、24、27、30、32、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202mm
1セット(15個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

セット内容1/4インチ(F)×3/8インチ(M)、3/8インチ(F)×1/2インチ(M)、3/4インチ(F)×1インチ(M)
1セット(3個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)250
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイント
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)72 外径(Φmm)25
1個
1,298 税込1,428
欠品中

SIGNET(シグネット)ディープソケット(6角)
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2 全長(mm)77
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ソケット (6角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブローモールドケース入り。
セット商品数14 差込角(inch)3/8 セット内容ソケット
1セット(14個)
6,998 税込7,698
当日出荷

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。 フレックススタビータイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)140 厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31 ヘッド長(mm)52 ヘッド幅(mm)33 ギヤ歯数45
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷


SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル
本締めに最適。
全長(mm)200 ヘッド径(Φmm)22 差込角(inch)3/8
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイント
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)51 外径(Φmm)19
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2 危険物の類別非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷