「差込角9.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
先端形状ヘキサゴン
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25
対辺寸法(inch)1/4
差込角(sq.)3/8
先端形状+
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)18
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/8
軸径(Φmm)12
外径(Φmm)17
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込角(inch)3/8
タイプ6角
マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10
材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)
耐荷重(kg)8まで
マグネット2枚
差込角(sq.)3/8
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
材質クロムバナジウム鋼
ソケット長さ(mm)22
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1セット(9個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)275
厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30
ギヤ歯数45
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
ソケット長さ(mm)22
材質クロムバナジウム鋼
ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17
質量(g)230
セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32
穴角6角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ
二面幅(mm)8、10、12、13、14
寸法(mm)8、10、12、13、14
全長(mm)63
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットホルダー マグネット付
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300
差込角(sq.)3/8
クリップ数10個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267
色ブラック
クリップ数(PC)10
差込角(sq.)3/8
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.5
先端形状ヘキサゴン
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8
全長(mm)196
厚さ(mm)差込部含まず13、含む25
ヘッド幅(mm)25
ギヤ歯数60
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(inch)3/8
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(9個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
差込角(sq.)3/8
ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65
差込角(DR)3/8
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。
マグネット式。
差込角(sq.)3/8
寸法(mm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(DR)3/8
全長(mm)200
ギヤ歯数72
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込角(sq.)3/8
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8
全長(mm)117
厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31
ヘッド長(mm)52
ヘッド幅(mm)33
ギヤ歯数45
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数22
差込角(inch)3/8
セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(22個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)563
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28
ソケット長さ(mm)22
ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)3/8
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース
1セット(14個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
1セット(15個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ