83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ロングタイプ
差込角(sq.)3/8 全長(mm)100 軸長(mm)75 外径(Φmm)18 先端形状ヘキサゴン
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)64
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込角(inch)3/8 タイプ6角
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10 材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット) 耐荷重(kg)8まで マグネット2枚
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 材質クロムバナジウム鋼 ソケット長さ(mm)22
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8 セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1セット(9個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ロングタイプ
差込角(sq.)3/8 先端形状ヘクスローブ 全長(mm)100 軸長(mm)75 外径(Φmm)18
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)275 厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30 ギヤ歯数45
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷


マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC) マグネット2枚 材質(レール)アルミ レール色ブラック 材質(マグネット)ネオジム磁石
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 ソケット長さ(mm)22 材質クロムバナジウム鋼 ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17 質量(g)230 セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32 穴角6角
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300 差込角(sq.)3/8 クリップ数10個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267 ブラック クリップ数(PC)10
1セット
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット
差込角(sq.)3/8 全長(mm)49 軸長(mm)23 外径(Φmm)17.5 先端形状ヘキサゴン
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)196 厚さ(mm)差込部含まず13、含む25 ヘッド幅(mm)25 ギヤ歯数60
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(inch)3/8 セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(9個)
4,998 税込5,498
当日出荷


ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
64,980 税込71,478
欠品中

1個
1,198 税込1,318
当日出荷



狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)117 厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31 ヘッド長(mm)52 ヘッド幅(mm)33 ギヤ歯数45
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数22 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(22個)
9,898 税込10,888
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)563 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28 ソケット長さ(mm)22 ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
1個
499 税込549
当日出荷

1セット(14個)
7,498 税込8,248
当日出荷

SIGNET(シグネット)3/8DR ソケットセット
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8 セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
1セット(15個)
3,998 税込4,398
当日出荷