ブローモールドケース入り。
セット商品数38
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数24
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1セット(24個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数15
差込角(inch)3/4
セット内容ソケット22、24、27、30、32、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202mm
1セット(15個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数21
差込角(inch)3/4
セット内容ソケット19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202、404mm
1セット(21個)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4
材質クロムバナジウム鋼
ソケット長さ(mm)16
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番68-0848-97
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
六角タイプ。ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●入組サイズ(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14●トレーサイズ(mm):W140×D80×H40●質量(g):235
アズワン品番68-0848-35
1セット(13点)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7
アズワン品番68-0850-72
1丁
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数12
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
1セット(12個)
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4
セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22
ソケット長さ(mm)16
ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット31PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4
セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)W187×D113×H42
アズワン品番65-2491-57
ソケット長さ(mm)16
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25
対辺寸法(inch)1/4
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
差込角(DR)1/4
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)37
マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10
材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)
耐荷重(kg)8まで
マグネット2枚
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当
全長(mm)25
先端サイズPH2
表面処理なし
硬度HRC(刃部)56~59
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
両頭機能片頭
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267
色ブラック
クリップ数(PC)10
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
差込角(sq.)1/4
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹3/4×凸1/2
質量(g)200
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
差込角(sq.)3/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(inch)1/4
軸径D(Φmm)8
手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。
グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。
差込角(inch)1/4
全長(mm)150
軸長(mm)65
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4
全長(mm)510
厚さ(mm)差込部含まず30
タイプギア数24
ヘッド幅(mm)62
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
差込角(sq.)3/4
全長(mm)90
差込穴径(mm)44
セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm
質量(g)235
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40
差込角(DR)1/4inch
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。ショートビットとショートソケットで狭い場所に適しています。ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm。ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
セット内容ミニラチェット、ショートソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13mm、ショートビット:プラス#1・2、マイナス4・6mm、アダプター、ビット交換用サポートバー
質量(g)約120(ラチェットのみ30)
材質(ビット)S2工具鋼
ラチェットの長さ(mm)93
差込角(sq.)2023/01/04
材質(ラチェットハンドル)CRV(クロムモリブデン鋼)
ビット全長(mm)16
アズワン品番64-9305-74
ソケット長さ(mm)16
ヘッド幅(mm)【ラチェット】14.3
ギア数【ラチェット】52T
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm
差込角(mm)6.3
セット商品数37
寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8
ギア数45
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25
硬度HRC56~59
材質SK4相当
先端サイズPH3
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。
85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)
材質(ソケット)クロムバナジウム
差込角(DR)1/4・3/8
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
差込角(sq.)3/4
関連キーワード
1
2
次へ