カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(23)
  • 自動車用品(9)
  • バイク用品(6,456)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • Live Pro
  • モノタロウ(3,831)
  • BIGM(丸山製作所)(66,076)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,455)
  • EBM(江部松商事)(7,630)
  • Kawasaki(8,651)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,484)
  • SHIMANO(シマノ)(6,755)
  • TRUSCO(12,445)
  • エスコ(39,886)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • コガネイ(5,666)
  • スバル(14,583)
  • ホンダ(58,210)
  • メディアカバーマーケット(41,411)
  • 三菱電機(11,679)
  • 大阪魂(26,700)
  • 工進(6,820)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(194)
  • 以上(220)
  • 以上(227)
  • 以上(234)
価格
  • 1,500円以下(1,769)
  • 1,500-10,000円(2,749)
  • 10,000-50,000円(1,535)
  • 50,000-100,000円(313)
  • 100,000円以上(221)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,498件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)

    レギュレートレクチファイヤー

    TAKEGAWA(武川)(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    ¥829~税込¥912~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)

    スタッドボルト M6×32

    TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    当日出荷
    タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
    ねじ寸法M6×32
  • ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)

    ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)

    TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
    仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

    リヤーショックマウントナット SUS

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
  • 強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)

    強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
    主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
  • センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)

    センサーソケット 17MM

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • HYPER C.D.I. TAKEGAWA(武川)

    HYPER C.D.I.

    TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • 小型ナットM12×7h(P1.25) TAKEGAWA(武川)

    小型ナットM12×7h(P1.25)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3個)
    当日出荷
  • DENI18キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)

    DENI18キャブレター単品

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)

    折り畳みコンテナ50L

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
  • T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    欠品中
  • ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    欠品中
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)

    O2センサー取付けボス

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
    材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
  • ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート

    Live Pro
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
    用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状皿呼び寸法d(mm)4
  • 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro

    三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー

    Live Pro
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
    用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
  • タイミングライト (電池別売 単1X2) TAKEGAWA(武川)

    タイミングライト (電池別売 単1X2)

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
    コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
  • ニードルジェット (VM26) TAKEGAWA(武川)

    ニードルジェット (VM26)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • タペットキャップSET TAKEGAWA(武川)

    タペットキャップSET

    TAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げのタペットキャップセットです
  • ストレートユニオンセット TAKEGAWA(武川)

    ストレートユニオンセット

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
  • ユニバーサルホルダー TAKEGAWA(武川)

    ユニバーサルホルダー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
    ピン径(Φmm)(固定)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
  • スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

    スチール製ドライブスプロケット

    TAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
    タイプレーシングメーカーホンダ
  • スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

    スーパーオイルポンプキット

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
  • コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー

    Live Pro
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(110本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • オイルフィルター(カブ用オイルクーラーキット専用) TAKEGAWA(武川)

    オイルフィルター(カブ用オイルクーラーキット専用)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • 温度センサー900mm延長コード TAKEGAWA(武川)

    温度センサー900mm延長コード

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。 本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。 メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。
    コード長さ(mm)900主な適合車種汎用