カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(3)
- オフィスサプライ(34)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- 自動車用品(9)
- バイク用品(6,453)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- siroca
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
商品レビュー
- 以上(197)
- 以上(224)
- 以上(229)
- 以上(236)
価格
- 1,500円以下(1,766)
- 1,500-10,000円(2,738)
- 10,000-50,000円(1,577)
- 50,000-100,000円(317)
- 100,000円以上(221)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

バッテリーMF12V/1.3Ah
TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
e-エアーポンプ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能
siroca¥9,880税込¥10,8681台当日出荷27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
リヤーショックマウントナット SUS
TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1セットほか当日出荷から3日以内出荷各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)
TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)
TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
衣類乾燥除湿機
siroca¥28,980税込¥31,8781個当日出荷気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。質量(kg)8.9色白タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
加湿付き温冷風扇シロカのなごみ
siroca¥20,980税込¥23,0781台当日出荷シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50幅(cm)29コード長さ(m)1.8本体質量(kg)8保証期間1年高さ(cm)74奥行き(cm)33
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
HYPER C.D.I.
TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
折り畳みコンテナ50L
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
ハイパーイグニッションコイル (ブルー)
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
ハンディファン
siroca¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラーセット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手
siroca¥69,980税込¥76,9781個当日出荷・100V電源で使える業務用単機能電子レンジ。200V工事が不要で、飲食店・カフェ・バックヤードにそのまま設置できます。・最大900Wのハイパワーインバーター搭載。連続使用でも仕上がり温度が安定し、ピークタイムでもすばやく均一にあたためます。・特許取得の独自技術「やさしさ解凍」で、刺身・ひき肉・ケーキなど加減の難しい食材も解凍ムラ・ドリップを抑えて食べごろに。・23Lの広い庫内ながら奥行377mmとコンパクト。二段積み設置が可能で、限られたスペースを有効活用できます。・ドア開閉20万回の耐久試験クリア。フラット構造+ステンレスでお手入れ簡単。全国対応50/60Hzフリー。。【用途】業務用 電子レンジ / 業務用レンジ / 飲食店 レンジ / 厨房 電子レンジ / カフェ 電子レンジ / 店舗 レンジ。【形態】100V 業務用レンジ / 単相100V / 200V不要 / ヘルツフリー 50 60Hz。【特徴】900W ハイパワー / 単機能レンジ / 23L / 二段積み / 解凍 業務用 / 大出力 電子レンジ。【課題】厨房 省スペース / 全国展開 店舗 / 高耐久 レンジ / 仕込み 時短 / 解凍ムラ 防止。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
全自動コーヒーメーカー
siroca(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.2色シルバー消費電力(W)600コード長さ(m)1.2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
スチール製ドライブスプロケット
TAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。タイプレーシングメーカーホンダ
スーパーオイルポンプキット
TAKEGAWA(武川)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH)
siroca¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
除湿機能付きポータブルクーラー
siroca¥40,690税込¥44,7591個3日以内出荷1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き質量(kg)約6.5(本体のみ)色ホワイト使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)約160タンク容量(L)1幅(cm)22コード長さ(m)1.8首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414運転音(dB)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4風量(m3/h)73除湿能力(L/日)4.4奥行き(cm)22冷房能力(kW)冷風:0.350湿度範囲(%)90以下
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)
TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥789税込¥8681個欠品中汎用ヘッドライトバルブ用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
O2センサー取付けボス
TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
siroca 5L加湿器 SD-C213(W)
siroca(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
タイミングライト (電池別売 単1X2)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
温度センサー900mm延長コード
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。 本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。 メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。コード長さ(mm)900主な適合車種汎用
...