電圧(V)12
定格電力(W)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。
TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用のウインカーレンズです。オレンジは丸型Sタイプウインカーの標準レンズの為、リペアパーツとして使用出来ます。TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用インナーリフレクターと同時装着することで、照射効率を向上させると共にカスタム車両を美しく演出します。
主な適合車種汎用SP武川社製丸型Sタイプウインカー用
ノーマルヘッドライトステー、ノーマルテールランプステー(エイプはノーマルリアウインカーステー)に取付け出来るTAKEGAWA製汎用ウインカー用アルミ削り出しウインカーステーです。
従来のウインカーステーでは、ブラケットをノーマルヘッドライトステーに取付け、ウインカーステーと汎用ウインカーを取付ける必要がありましたが、このアルミ削り出しウインカーステーは、ブラケット無しでそのままウインカー取付部に固定でき、汎用ウインカーの取付けを可能とします。
これにより汎用ウインカー装着部をフロント、リア共にすっきりまとめることが出来ます。
ウインカーステーの表面処理はアルマイトを施しています。アース確保のため、一部はアルマイト後加工しています。
主な適合車種汎用 モンキー/FI・ゴリラ・エイプ50/FI・エイプ100
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12
消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W
取付ボルトM5×10
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
1セット(3個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
関連キーワード