カテゴリ

  • バイク部品(1,179)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • カー用品(10)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • モノタロウ(74)
  • モリグリーン(3)
  • カストロール(10)
  • ホンダ(1,848)
  • LIQUI MOLY(4)
  • スバル(2,076)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,126)
  • 大阪魂(1,089)
  • NAKANO(903)
  • 京セラ(803)
  • 三菱マテリアル(760)
  • (562)
  • イスカル(560)
  • 住友電工ハードメタル(552)
  • CKD(527)
  • サンドビック(510)
  • ダイヤトレンド(510)
  • 三菱(504)
  • タンガロイ(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

関連キーワード
1,199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
スポーツマフラー ノーマルルック (ステンレス製) TAKEGAWA(武川)スポーツマフラー ノーマルルック (ステンレス製)TAKEGAWA(武川)
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
CT125 2BJ-JA55:JA55-1000001~
ナンバリングステッカー TAKEGAWA(武川)ナンバリングステッカーTAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法(mm)”7”は約18、”0・2・3・4・5・6・8・9”は約20縦(mm)数字全て約29横(mm)”1”は約10
折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川)スーパーストリートアウターローターキットTAKEGAWA(武川)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ニーグリップパッド TAKEGAWA(武川)ニーグリップパッドTAKEGAWA(武川)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)センサーソケット 17MMTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バッテリーチャージャー&メンテナー TAKEGAWA(武川)バッテリーチャージャー&メンテナーTAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
コネクションリード 8MM TAKEGAWA(武川)コネクションリード 8MMTAKEGAWA(武川)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コンフォートコネクタ付き 汎用ケーブル TAKEGAWA(武川)コンフォートコネクタ付き 汎用ケーブルTAKEGAWA(武川)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
モバイルホルダーステーセット (ブラック、モバイルホルダー付) TAKEGAWA(武川)モバイルホルダーステーセット (ブラック、モバイルホルダー付)TAKEGAWA(武川)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
リアディスクブレーキキット(10・12インチ/ノーマルステップ用) TAKEGAWA(武川)リアディスクブレーキキット(10・12インチ/ノーマルステップ用)TAKEGAWA(武川)
118,800税込130,680
1個
3日以内出荷
リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ用) TAKEGAWA(武川)リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ用)TAKEGAWA(武川)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
メッシュチューブ TAKEGAWA(武川)メッシュチューブTAKEGAWA(武川)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
タイミングホールキャップ(レッド) TAKEGAWA(武川)タイミングホールキャップ(レッド)TAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
タイミングホールキャップ(ブルー) TAKEGAWA(武川)タイミングホールキャップ(ブルー)TAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ジェネレータープラグSET (ブラック) TAKEGAWA(武川)ジェネレータープラグSET (ブラック)TAKEGAWA(武川)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ジェネレータープラグSET (シルバー) TAKEGAWA(武川)ジェネレータープラグSET (シルバー)TAKEGAWA(武川)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
BOMBER マフラー (プロテクター付) TAKEGAWA(武川)BOMBER マフラー (プロテクター付)TAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
P-SHOOTER (スクランブラタイプ) TAKEGAWA(武川)P-SHOOTER (スクランブラタイプ)TAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
テーパーコーンマフラー TAKEGAWA(武川)テーパーコーンマフラーTAKEGAWA(武川)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
BOMBERマフラー TAKEGAWA(武川)BOMBERマフラーTAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
Gスタイルマフラー TAKEGAWA(武川)GスタイルマフラーTAKEGAWA(武川)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)パワーサイレントオーバルマフラーTAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)コーンオーバルマフラーTAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
コーンオーバルマフラー(スリップオン) TAKEGAWA(武川)コーンオーバルマフラー(スリップオン)TAKEGAWA(武川)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) TAKEGAWA(武川)マルチマニホールドキット(VM26/PE28用)TAKEGAWA(武川)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
マルチマニホールドキット(DENI18/PC20用) TAKEGAWA(武川)マルチマニホールドキット(DENI18/PC20用)TAKEGAWA(武川)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
カールエアーファンネル(ポリッシュ)取付径32mm TAKEGAWA(武川)カールエアーファンネル(ポリッシュ)取付径32mmTAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)アルミドレンボルト (ネオジム磁石付)TAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ドリブンスプロケット 33T (スチール/高耐久焼入れ) TAKEGAWA(武川)ドリブンスプロケット 33T (スチール/高耐久焼入れ)TAKEGAWA(武川)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ドライブスプロケット 15T TAKEGAWA(武川)ドライブスプロケット 15TTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スプロケットガードプレート (大径スプロケット対応) TAKEGAWA(武川)スプロケットガードプレート (大径スプロケット対応)TAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...