カテゴリ

  • バイク部品(440)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(564)
  • AWJ(409)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(146)
  • ゴールドメダル(120)
  • Qlight(119)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(111)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(104)
  • StarTech.com(99)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(47)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • BAGSTER (バグスター)(39)
  • YAZAWA[安全靴・作業靴](37)
  • PMC(34)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(32)
  • 日本製線(30)
  • プロトブレンボ(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN AW」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスイングアーム (8cmロング) TAKEGAWA(武川)アルミスイングアーム (8cmロング)TAKEGAWA(武川)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
8インチ車のスタイルのまま、高い剛性と走行安全性を得ることが出来ます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、8インチ車での安定したワインディングがお楽しみ頂けます。又、特徴的な多角断面パイプが周りにボリューム感を与え、8インチ車のカスタムイメージを高めます。完全新設計メインアーム独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイトスイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
TAF5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川)TAF5速クロスミッションキットTAKEGAWA(武川)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
既存のTAKEGAWA製クロスミッションの良さはそのままに、耐久性と作動性をさらに向上させました。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化とあわせて歯幅の確保とともに耐久性も向上。また各ギヤには従来より採用の噛合部をテーパー形状に施すことでシフトフィーリングの向上とギヤ抜けなど誤作動を防止する効果も高めています。クランクケースの分解作業に必要なケースガスケットとRカバーガスケットも同梱されています。
適合TAKEGAWA製スペシャルクラッチ用種別リターン式/ノーマル
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V15W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)15オレンジ口金BA15S
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
タイミングライト (電池別売 単1X2) TAKEGAWA(武川)タイミングライト (電池別売 単1X2)TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
アキシャルシムセット(ステンレス製) TAKEGAWA(武川)アキシャルシムセット(ステンレス製)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。 この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。
セット内容(シム厚)0.1・0.2・0.3・0.5mm材質ステンレス内径×外径(Φmm)42×52適合車種ベアリングサイズ 内径42mm×外径52mm用
汎用LEDミニテールランプ TAKEGAWA(武川)汎用LEDミニテールランプTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W取付ボルトM5×10外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
ローターホルダー TAKEGAWA(武川)ローターホルダーTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
適合サイズ(Φmm)60~120
G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V15W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
L.クランクケースカバーガスケット TAKEGAWA(武川)L.クランクケースカバーガスケットTAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川)スーパーストリートアウターローターキットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。他社製品との違い他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。キットの装着についてC.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
マフラーバンド 36-39MM TAKEGAWA(武川)マフラーバンド 36-39MMTAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
T5 ウエッジ用ラバーソケット(6V 1.2Wクリアバルブ付) TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ用ラバーソケット(6V 1.2Wクリアバルブ付)TAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
メーター用 コード:黒・緑 L300mm オスギボシ
用途スペシャルパーツ武川補修部品
カスタムシート (ストリートスタイル) TAKEGAWA(武川)カスタムシート (ストリートスタイル)TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
操安性に優れたオリジナルシートベース。Apeノーマルシート同様のフィッティングと車両へ荷重をかけた場合に必要となるフレームとの接点を重視し、オリジナル形状のシートベースを製作しました。シートベースをフレーム限界位置まで下げ、スポンジの空間を確保することでスポンジ厚のあるフラットシートの製作を可能としました。またシート幅をスリムに変更することで、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用し、疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。ストリートスタイル・シート形状快適なタンデム走行をコンセプトにデザインされたシート形状で、シートの全長では無く、シート幅と乗車時のシートへのホールド感に着目しました。加速ブレーキングワインディング時のニーグリップ(タンデム含む)とホールド感を高める為、シート幅を縮小し、フラット面を中心としたシート形状を採用しています。車両のカスタムイメージとバランスを図りデザインされている為、タンデムを行わない状態でもカスタム性に優れています。・シート表皮(メッシュタイプとソフトタイプ)フラットな面を有効にする縦方向の伸びを重視したメッシュタイプ表皮を着座面に採用し、軟性でオリジナルスポンジのクッション性をサポートするソフトタイプ表皮をシートサイドに採用しています。・ステッチング乗車時の違和感を無くす為、乗車ポジションとフィッティング部分を図り凹凸を最小限に押さえ、製作されています。
クランクピン (50/54mmストローク用) TAKEGAWA(武川)クランクピン (50/54mmストローク用)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
オイルホース (1000mm/バンド4個付) TAKEGAWA(武川)オイルホース (1000mm/バンド4個付)TAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
メタルクラッド抵抗器 TAKEGAWA(武川)メタルクラッド抵抗器TAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
抵抗(Ω)4
クランクシャフトサポートアダプターGROM TAKEGAWA(武川)クランクシャフトサポートアダプターGROMTAKEGAWA(武川)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
クランクシャフトジャーナル部を3点支持から4点支持に変更し、高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めるクランクシャフトサポートアダプター。SP武川社製エンジンパーツ装着車にお薦めです。SP武川社製スーパーヘッド4V+Rボアアップキットなど、高回転型のハイレスポンスエンジンには必需品となります。特許出願中構造クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を4点支持に出来る組付け構造。
ALTECH BOLT アルミフランジボルト 6×60 TAKEGAWA(武川)ALTECH BOLT アルミフランジボルト 6×60TAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
コネクティングロッド ストッパー MAINTENANCE PARTS TAKEGAWA(武川)コネクティングロッド ストッパー MAINTENANCE PARTSTAKEGAWA(武川)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
クランクピン TAKEGAWA(武川)クランクピンTAKEGAWA(武川)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
フランジソケットキャップスクリュー 6X16 (5個) TAKEGAWA(武川)フランジソケットキャップスクリュー 6X16 (5個)TAKEGAWA(武川)
439税込483
1個
3日以内出荷
アルミスイングアーム (4cmロング) TAKEGAWA(武川)アルミスイングアーム (4cmロング)TAKEGAWA(武川)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
8インチ車のスタイルのまま、高い剛性と走行安全性を得ることが出来ます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、8インチ車での安定したワインディングがお楽しみ頂けます。又、特徴的な多角断面パイプが周りにボリューム感を与え、8インチ車のカスタムイメージを高めます。完全新設計メインアーム独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイトスイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
R.クランクケースカバーガスケット TAKEGAWA(武川)R.クランクケースカバーガスケットTAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
フランジナット 12MM TAKEGAWA(武川)フランジナット 12MMTAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
3日以内出荷
フランジソケットキャップスクリュー 8X18 (5個) TAKEGAWA(武川)フランジソケットキャップスクリュー 8X18 (5個)TAKEGAWA(武川)
769税込846
1個
3日以内出荷
ALTECH BOLT アルミフランジボルト 6×35 TAKEGAWA(武川)ALTECH BOLT アルミフランジボルト 6×35TAKEGAWA(武川)
299税込329
1セット
3日以内出荷
Crankshaft Kit TAKEGAWA(武川)Crankshaft KitTAKEGAWA(武川)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
クランクケースガスケット TAKEGAWA(武川)クランクケースガスケットTAKEGAWA(武川)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
フランジUナット TAKEGAWA(武川)フランジUナットTAKEGAWA(武川)
439税込483
1セット(6個)ほか
3日以内出荷
コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) TAKEGAWA(武川)コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出)TAKEGAWA(武川)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 SUS(5本) TAKEGAWA(武川)フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 SUS(5本)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
SUS(5ヶ入)
用途スペシャルパーツ武川補修部品
フランジ袋ナット M64個入 TAKEGAWA(武川)フランジ袋ナット M64個入TAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
翌々日出荷
亜鉛黒/M6
用途スペシャルパーツ武川補修部品
フランジベアリングCOMP. TAKEGAWA(武川)フランジベアリングCOMP.TAKEGAWA(武川)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
Z125PRO クランクシャフトサポートアダプター
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ピボットナット L TAKEGAWA(武川)ピボットナット LTAKEGAWA(武川)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
カブ50/110スポーツ・クロス110スクランブラー専用
ステンレスフランジナット 10MM(2個)M10X1.25 TAKEGAWA(武川)ステンレスフランジナット 10MM(2個)M10X1.25TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
M10X1.25
用途スペシャルパーツ武川補修部品
LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)(アンダー用) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)(アンダー用)TAKEGAWA(武川)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45/JA60)(2個入)
...
lan 鍵特集