カテゴリ

  • バイク部品(382)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • モノタロウ(35)
  • ホンダ(1,917)
  • (1,851)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,312)
  • SMC(1,211)
  • MURATA(村田製作所)(912)
  • YAGEO(766)
  • 黒田精工(672)
  • KEMET(624)
  • オリエンタルモーター(581)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(566)
  • 三菱ふそう(519)
  • エスコ(474)
  • パール金属(392)
  • MAZDA(マツダ)(354)
  • TDK(346)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(340)
  • エレコム(328)
  • スリーライン(316)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
ライセンスプレートフレームステーSET(50-125cc) TAKEGAWA(武川)ライセンスプレートフレームステーSET(50-125cc)TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
PISTON KIT (S-Stage-eco/161cc) TAKEGAWA(武川)PISTON KIT (S-Stage-eco/161cc)TAKEGAWA(武川)
11,980税込13,178特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc) TAKEGAWA(武川)PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc)TAKEGAWA(武川)
8,798税込9,678特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
ガスケットBセット TAKEGAWA(武川)ガスケットBセットTAKEGAWA(武川)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
TAKEGAWA製ボアアップキット専用の補修用ガスケットキット
ガスケットAセット TAKEGAWA(武川)ガスケットAセットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
TAKEGAWA製ボアアップキット専用の補修用ガスケットキット
e-Stage KIT (81cc) TAKEGAWA(武川)e-Stage KIT (81cc)TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。 従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。 シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
Hyper S-Stage ボアアップキット 80cc TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage ボアアップキット 80ccTAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
S-Stageボアアップキット138cc(カム無) TAKEGAWA(武川)S-Stageボアアップキット138cc(カム無)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ガスケットSET:S-Stage(134cc/138cc) TAKEGAWA(武川)ガスケットSET:S-Stage(134cc/138cc)TAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷
Hyper S-Stage ボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage ボアアップキット 88ccTAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
Hydraulic clutch conversion kit TAKEGAWA(武川)Hydraulic clutch conversion kitTAKEGAWA(武川)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
CROSS CUB110(JA10)CRF110F(JE02)
ピストンキット (Super Head 4V+R) TAKEGAWA(武川)ピストンキット (Super Head 4V+R)TAKEGAWA(武川)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
GROM(JC92)モンキー125(JB03) 145cc(Φ54mm)
用途スペシャルパーツ武川補修部品
強化Crankshaft COMP. TAKEGAWA(武川)強化Crankshaft COMP.TAKEGAWA(武川)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ノーマルクランクシャフトを使用するSP武川社88cc/SCUT106ccのボアアップエンジンに最適な強化クランクシャフトです。X断面形状コンロッド採用鍛造材を削り出し、X断面形状を採用。軽量化と共に充分な強度を確保し、座屈応力の拡散とネジれ剛性が大幅に向上します。表面はショット仕上げ。ジャーナル部の強化クランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これにより、クランクシャフトへの応力が集中するジャーナル部のシャフト径を20mmから22mmにサイズアップすることが可能になり、シャフトの強度アップを図っています。クランクピンのサイズアップ大端部のクランクピンをノーマルΦ23.1からΦ25.1へ拡大し、大端部分の強度アップを図っています。ダイハードαカムチェーンソリッドブッシュを採用:継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しています。
インシュレーターセット (ミクニTDMR32) TAKEGAWA(武川)インシュレーターセット (ミクニTDMR32)TAKEGAWA(武川)
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
主な適合車種モンキー・ゴリラ武川社製DOHC/DESMOヘッド装着車用(138ccは除く)
ボアアップキット TAKEGAWA(武川)ボアアップキットTAKEGAWA(武川)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
付属の専用スリーブに打ち替え、ボーリング加工を行うことで最大ボア径Φ79を実現し、480ccへ排気量アップが可能になります。ピストンは高圧縮仕様とし、出力の向上とともにトルクフルな走行を実現します。 シリンダーヘッドガスケットは特殊素材を採用することで密閉性と耐熱性を高めています。 W800ノーマルカムシャフト(純正49118-0162)を装着することで更に出力アップが可能になります。
ハイパーSステージ ボアアップKIT TAKEGAWA(武川)ハイパーSステージ ボアアップKITTAKEGAWA(武川)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
SステージボアアップKIT(スポーツカムシャフト付き)にビッグスロットルボディーKIT、FI コン2(ビッグスロットルボディ対応インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属。SステージボアアップKITの性能を引き出すアイテムが付属したオールインワンパッケージです。SステージボアアップKITシリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来ます。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。表面はノーマル同様のブラック塗装を施し、本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。(別売SP武川社製オイルクーラーKITをお薦めします。)KIT付属のピストンにはハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン仕様のecoからお選び頂けます。ecoは圧縮比を10.5:1に調整し、レギュラーガソリンの使用を可能としている為、燃料コストを減らすことが出来ます。スタンダード、eco共に鋳造ピストン採用。SP武川社製マフラーを同時装着することで、更に出力アップが可能になります。またスーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーン等のSP武川社製アイテムの同時装着をお薦めします。スポーツカムシャフトノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、ノーマルエンジンに取付けた場合でも高回転域での出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ビッグスロットルボディーKIT(ノーマルシリンダーヘッド用)ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。高回転域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。ノーマルエアクリーナーボックスに接続出来るコネクティングチューブ付属。FI コン2パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。大容量インジェクターを採用し、ビッグスロットルボディーとSP武川社製カスタムパーツの同時装着に合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。またレブリミット回転数も純正ECUを上回る11500rpmとなります。FI コン2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。
ビッグスロットルボディーキット(Φ26) モンキー TAKEGAWA(武川)ビッグスロットルボディーキット(Φ26) モンキーTAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
メーカー製Rステージシリンダーヘッド用に開発されたビッグスロットルボディキットです。本製品を装着することでRステージシリンダーヘッド本来の出力を引き出し、高い出力性能をお楽しみ頂けます。
用途モンキー(FI)(Rステージ88cc/106cc装着車)用主な適合車種モンキー(FI)(AB27-1900001~)
SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up Kit TAKEGAWA(武川)SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up KitTAKEGAWA(武川)
188,800税込207,680
1個
3日以内出荷
スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダースカットシリンダー適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT排気量(cc)125
ガスケットSET(コンプリートSH-4V+R 88/124 TCC) TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(コンプリートSH-4V+R 88/124 TCC)TAKEGAWA(武川)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
S-Stage SCUT 178ccKIT (カムシャフトレス) TAKEGAWA(武川)S-Stage SCUT 178ccKIT (カムシャフトレス)TAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川)SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp KitTAKEGAWA(武川)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
スカットシリーズ(特許取得構造)はクランクケースの分解作業の必要がなく、ノーマルクランクシャフトのままで大幅な排気量アップが可能です。 スカットシリンダーはオイルジェット機構を装備。シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストン内壁をエンジン始動中は途切れることなく、オイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことができます。
シャフト(付属カムシャフト)デコンプ付き 10/15Dキット内容ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフトシリンダースカットシリンダー排気量(cc)106
ガスケットSET(コンプリートSuperHead-4V138 TCC) TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(コンプリートSuperHead-4V138 TCC)TAKEGAWA(武川)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ガスケットセット TAKEGAWA(武川)ガスケットセットTAKEGAWA(武川)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
用途GROM(JC92) Φ54/145cc
Hyper S-Stage Kit TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage KitTAKEGAWA(武川)
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
Ape100/XR100Motard (57mm/115cc)
オイルキャッチリタ-ンタンクKIT(スーパーヘッド用) TAKEGAWA(武川)オイルキャッチリタ-ンタンクKIT(スーパーヘッド用)TAKEGAWA(武川)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
ライセンスプレートリテーナー TAKEGAWA(武川)ライセンスプレートリテーナーTAKEGAWA(武川)
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
126cc以上車輌
オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド)TAKEGAWA(武川)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
DESMO 4VALVE ヘッドキット(106cc:25/20カム)12V-M TAKEGAWA(武川)DESMO 4VALVE ヘッドキット(106cc:25/20カム)12V-MTAKEGAWA(武川)
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷
12V-Monkey
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ガスケットSET(DESMO-125cc)乾式 TNC-Eng.125cc TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(DESMO-125cc)乾式 TNC-Eng.125ccTAKEGAWA(武川)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
TNC-Eng.125cc乾式専用 DESMO
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ガスケットSET(DESMO-138cc)湿式 TNC-Eng.138cc TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(DESMO-138cc)湿式 TNC-Eng.138ccTAKEGAWA(武川)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
TNC-Eng.138cc湿式専用 DESMO
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ガスケットSET(DESMO-125cc)湿式 TNC-Eng.125cc TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(DESMO-125cc)湿式 TNC-Eng.125ccTAKEGAWA(武川)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
TNC-Eng.125cc湿式専用 DESMO
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ガスケットSET(DESMO-124cc)TNC-Eng.124cc 湿式 TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(DESMO-124cc)TNC-Eng.124cc 湿式TAKEGAWA(武川)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
TNC-Eng.124cc 湿式専用 DESMO
用途スペシャルパーツ武川補修部品
S-Stage ボアアップキット 125cc TAKEGAWA(武川)S-Stage ボアアップキット 125ccTAKEGAWA(武川)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
CRF110(JE02)
シリンダーガスケット 0.8MM(138cc専用) TAKEGAWA(武川)シリンダーガスケット 0.8MM(138cc専用)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
0.8MM(138cc専用)12109-2HT-T011専用
S-Stageボアアップキット 145cc(カム付) TAKEGAWA(武川)S-Stageボアアップキット 145cc(カム付)TAKEGAWA(武川)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
スーパーカブ110(JA59)・クロスカブ110(JA60)
S-Stageボアアップキット 145cc(カム無) TAKEGAWA(武川)S-Stageボアアップキット 145cc(カム無)TAKEGAWA(武川)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
スーパーカブ110(JA59)・クロスカブ110(JA60)
ガスケットSET(TNC-DOHC 138cc 湿式)TNC-DOHCコン TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(TNC-DOHC 138cc 湿式)TNC-DOHCコンTAKEGAWA(武川)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
TNC-DOHCコンプリートEng. 湿式専用(138) 0.8
用途スペシャルパーツ武川補修部品
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc