カテゴリ
- バイク部品(18)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- モノタロウ(2)
- 東洋技研(20)
- AbuGarcia(アブガルシア)(19)
- CF POSH(14)
- OVER RACING(13)
- SHIFTUP(シフトアップ)(12)
- エスコ(10)
- 三和化工(10)
- 中部ビニール工業(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- AWJ(9)
- 桑名金属工業(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- HEIKO(7)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- Avail(アベイル)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- ノーリツ(5)
- ブランドをもっと見る
「pe50」の検索結果

アキシャルシムセット(ステンレス製)
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット3日以内出荷Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。 この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。セット内容(シム厚)0.1・0.2・0.3・0.5mm材質ステンレス内径×外径(Φmm)42×52適合車種ベアリングサイズ 内径42mm×外径52mm用