カテゴリ

  • 清掃用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • ペンギンワックス
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 田島メタルワーク(36)
  • エスコ(33)
  • NAC(長堀工業)(30)
  • (25)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • アイビッグ(18)
  • 三菱ふそう(14)
  • RS PRO(13)
  • Kawasaki(11)
  • brembo(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • NAKATAKI(8)
  • タンガロイ(7)
  • 光興業(7)
  • SMC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx14」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    急速充電タイプ ・LV925MX・LV14MX専用充電器 ・8A出力で急速充電 ・1台充電 ・充電時間 約1.5-2.5時間
    充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14
  • BP-130LiⅢα ペンギンワックス

    BP-130LiⅢα

    ペンギンワックス
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)
    質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160回転数250rpm※無負荷でのDATAパッド13インチ連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
  • CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン ペンギンワックス

    CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン

    ペンギンワックス
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    コードに邪魔されない、スムーズな作業を実現。コードレスだから作業中のストレスゼロ!。さらに、コードレスマシンシリーズの3種類のバッテリー(LV9MX、LV925MX、LV14MX)に対応しています。基本機能も便利機能も充実したファン型送風機。45cmの羽根径と風量110m3/minで、本格的な送風を提供。最大5.5時間の連続作動も可能です。首振り機能(左右)、角度調整(上下)も簡単に操作できます。また、耐久性の高い大型キャスターにはストッパーが付属。さらに、耐荷重25kgのトレイも備え、作業に必要なものを置くことができます。
    質量(kg)約12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)593×401×847天板耐荷重(kg)約25風量(m3/min)0-110首振角度(°)(自動)左右約90騒音レベル(dB(A))約58連続動作時間3.5時間(バッテリーLV9MX/LV925MX使用時)、5.5時間(バッテリーLV14MX使用時)≪最大風量時≫首振り上下手動調整可羽根径(Φmm)約450左右首振(自動)ON/OFF可
  • BP-90LiⅡ ペンギンワックス

    BP-90LiⅡ

    ペンギンワックス
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。
    質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
  • BP-150LiⅡ ペンギンワックス

    BP-150LiⅡ

    ペンギンワックス
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
    質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
  • 13インチ コードレスポリッシャー セット品 ペンギンワックス

    13インチ コードレスポリッシャー セット品

    ペンギンワックス
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)
    幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
  • HP-24Li コードレスハイパワーブロワー ペンギンワックス

    HP-24Li コードレスハイパワーブロワー

    ペンギンワックス
    134,980税込148,478
    1台
    3日以内出荷
    風量切替4段階、最大風量 従来比5倍!(BL24Li比較)。コード式と比較しても劣らない風量で乾燥性能が大幅に向上しました。切替も4段階で細かく調整できます。移動に便利なキャリーハンドル搭載!。高さが3段階に調整できるキャリーハンドルで移動もラクラクです。最大連続時間280分!(バッテリーLV14MX使用)。風量1でも従来比3倍の風量! 連続280分の長時間作動が可能になります。コンセントも1本で済み、設置も省スペースです。
    質量(kg)16.2(バッテリーLV925MX使用時)、17.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×465×522/700/950モーター(W)300風量(m3/min)ダイヤル143、257、366、472(4段階ダイヤル)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)連続動作時間45-180分 (バッテリーLV925MX使用時)、70-280分(バッテリーLV14MX使用時)
  • Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット ペンギンワックス

    Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット

    ペンギンワックス
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-14MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。
    用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV14MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580容量(L)【回収タンク】30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間約60分(LV14MX使用時)適合バッテリーLV925MXまたはLV14MX
  • 9インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス

    9インチコードレスポリッシャー

    ペンギンワックス
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。
    質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210パッドサイズ(inch)9
  • コードレス送風機 ペンギンワックス

    コードレス送風機

    ペンギンワックス
    53,900税込59,290
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上! コードレス&軽量で持ち運びラクラク! バッテリー交換も簡単でスムーズ。
    仕様バッテリーサイクル:500回質量(kg)6.0(本体のみ)、7.8(LV925MX使用時)、8.6(LV14使用時)風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル)連続使用時間(分)280(LV14MX)/220(LV925MX)バッテリーLV14MX/LV925MX充電時間(時間)2.5(LV14MX)/1.5(LV925MX)
  • Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ) ペンギンワックス

    Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)

    ペンギンワックス
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    オールコードレスで圧倒的な作業効率。バッテリー、充電器が共有で使えます!。電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。
    質量(kg)8(本体質量のみ)10(バッテリーLV14MX使用時)タンク容量(L)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×400×600騒音値(dB)69充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)稼働時間(分)70 (バッテリーLV925使用時)100(バッテリーLV14MX使用時)
  • AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス) ペンギンワックス

    AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)

    ペンギンワックス
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機。ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。コンパクトボディで取り回しも簡単!。保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!。狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。
    仕様パッド圧(kg):22質量(kg)20(本体)タンク容量(L)回収:6 *3 実効値、清水:3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×520×1235充電時間CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時150分 LV14MX使用時寸法(inch)パッド:9(225mm)×2枚稼働時間(分)50 LV925MX使用時75 LV14MX使用時
  • 15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス

    15インチコードレスポリッシャー

    ペンギンワックス
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
    用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
  • 14Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス

    14Ah Li-ionバッテリー

    ペンギンワックス
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷
    急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリー容量(Ah)14
  • 9インチコードレスポリッシャー 本体 ペンギンワックス

    9インチコードレスポリッシャー 本体

    ペンギンワックス
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
    仕様(推奨バッテリー)LV925MX、LV14MX、(推奨充電器)CLQ-1N質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925MX使用時)、240(LV14MX使用時)充電時間(分)60(LV925MX使用時)、90(LV14MX使用時)パッドサイズ(inch)9
  • コードレス送風機 ペンギンワックス

    コードレス送風機

    ペンギンワックス
    219,000税込240,900
    1台
    8日以内出荷
    オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
    風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む)モーター(W)60