曜日別特売

CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン

CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン - ペンギンワックス

コードに邪魔されない、スムーズな作業を実現
コードレスだから作業中のストレスゼロ!
さらに、コードレスマシンシリーズの3種類のバッテリー(LV9MX、LV925MX、LV14MX)に対応しています。
基本機能も便利機能も充実したファン型送風機
45cmの羽根径と風量110m3/minで、本格的な送風を提供。最大5.5時間の連続作動も可能です。
首振り機能(左右)、角度調整(上下)も簡単に操作できます。
また、耐久性の高い大型キャスターにはストッパーが付属。さらに、耐荷重25kgのトレイも備え、作業に必要なものを置くことができます。

質量(kg)
約12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
593×401×847
天板耐荷重(kg)
約25
風量(m3/min)
0-110
首振角度(°)
(自動)左右約90
騒音レベル(dB(A))
約58
連続動作時間
3.5時間(バッテリーLV9MX/LV925MX使用時)、5.5時間(バッテリーLV14MX使用時)≪最大風量時≫
首振り
上下手動調整可
羽根径(Φmm)
約450
左右首振
(自動)ON/OFF可
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808351199422
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする