「ケイワーク」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。
NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10
質量(kg)21(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13]
把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ
把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]
空気消費量(NL)0.54
1台
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
関連キーワード