2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10 質量(kg)21(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13] 把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ 把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
789,800 税込868,780
翌々日出荷

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1 質量(kg)24(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13) 把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷