4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)600
寸法(mm)600×39
質量(g)355
耐熱温度(℃)121
●ハンドルとの接合部分が自在に動く、首振り式のスクイージです。
●高、中、低のあらゆる角度の場所での作業が快適に行えます。
材質特殊ゴム
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途作業台やまな板の上の水切りに
幅(mm)245
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)210
耐熱温度(℃)121
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)700
寸法(mm)700×39
質量(g)405
耐熱温度(℃)121
軽量且つ抜群の水切れが得られる首固定型のスクイージー。
あらゆるタイプの床面に対応します。
ラバーはカセット式で交換可能。
色白
材質特殊ゴム
色白
材質:ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度:100℃。軽量かつ抜群の水切れが得られる首振り式のスクイジーです。首を振ることにより狭いところ清掃にも最適です。
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
TGK品番232-52-31-43
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
色白
質量(g)55
耐熱温度(℃)100
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
関連キーワード