カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コトヒラ工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
2ページ目: コトヒラ工業のすべての商品

KSC-W03用エレメントフィルタ
コトヒラ工業¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。トラスコ品番116-3429適合機種KSC-W03質量(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
ポータブル溶接ヒュームコレクタ
コトヒラ工業¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
消炎ボックス
コトヒラ工業¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
超小型廉価版集じん機
コトヒラ工業¥1,298税込¥1,4281個22日以内出荷ダクトバンドトラスコ品番149-4417適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200質量(g)100品名ダクトバンド
衣類用ダストクリーナー
コトヒラ工業¥302,999~税込¥333,299~1セット7日以内出荷から32日以内出荷衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL
【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04
コトヒラ工業¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から8日以内出荷コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)
コトヒラ工業¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
高静圧クリーンルーム用集塵機
コトヒラ工業¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)
コトヒラ工業(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
床置型ファンフィルタユニット
コトヒラ工業¥819,800税込¥901,7801個5日以内出荷省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。種別本体アズワン品番3-5475-01
気流可視化装置
コトヒラ工業¥469,800税込¥516,7801個7日以内出荷純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。種別本体アズワン品番3-5473-01
衣類用ダストクリーナー
コトヒラ工業¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
作業台用集塵機 小型タイプ
コトヒラ工業¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。用途研磨による粉じんの集じんに。トラスコ品番856-0121材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1002018年トラスコ掲載ページ9 0955
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ
コトヒラ工業¥598,000税込¥657,8001台4日以内出荷洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ
コトヒラ工業¥36,980税込¥40,6781枚60日以内出荷適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。トラスコ品番793-0470適合機種KDC2-D01質量(g)230品名中性能フィルター
超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ
コトヒラ工業¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。トラスコ品番793-0488適合機種KDC-M01質量(g)7品名プレフィルター
KSC-X01用準HEPAフィルタ
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781枚4日以内出荷適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
KDC-TD1用メインフィルタ
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ
コトヒラ工業¥67,980税込¥74,7781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
KDC-D01用パックフィルタ
コトヒラ工業¥7,498税込¥8,2481セット(5枚)4日以内出荷適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー
コトヒラ工業¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。