カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コトヒラ工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
3ページ目: コトヒラ工業のすべての商品

ポータブルエアシャワー用プレフィルター
コトヒラ工業¥14,980税込¥16,4781台21日以内出荷ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。仕様(消耗品)プレフィルタートラスコ品番458-6778適合本体KAS-P04質量(g)30
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)
コトヒラ工業¥534,980税込¥588,4781台5日以内出荷4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に電源(V)単相100吸込口径(Φmm)101.6仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
クリーンルーム用集じん機
コトヒラ工業¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75
ポータブルエアシャワー用キャスター
コトヒラ工業¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6760質量(kg)2
吸引フード
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781本4日以内出荷HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
ファンフィルタユニット 6立米タイプ
コトヒラ工業¥149,800税込¥164,7801台欠品中薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 20立米タイプ
コトヒラ工業¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 1立米タイプ
コトヒラ工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 15立米タイプ
コトヒラ工業¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7031材質ステンレス質量(kg)18高さ(mm)152奥行(mm)915間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)15風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 10立米タイプ
コトヒラ工業¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ヒューム吸煙装置 7立米タイプ
コトヒラ工業¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦
コトヒラ工業¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横
コトヒラ工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦
コトヒラ工業¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用
コトヒラ工業¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ6足用付属品アース線トラスコ品番458-6930材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)18高さ(mm)900奥行(mm)330間口(mm)300電源(V)単相100消費電力(W)38ランプ寿命約8000時間色(扉)茶
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用
コトヒラ工業¥459,800税込¥505,7801台22日以内出荷全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ20足用付属品アース線トラスコ品番458-6921材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)58高さ(mm)1500奥行(mm)400間口(mm)700電源(V)単相100消費電力(W)135ランプ寿命約8000時間色(扉)緑
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦
コトヒラ工業¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ10足用縦型付属品アース線トラスコ品番458-6891材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)36高さ(mm)1500奥行(mm)400間口(mm)350電源(V)単相100消費電力(W)70ランプ寿命約8000時間色(扉)緑
洗剤投入式長靴洗浄装置 交換用ブラシ
コトヒラ工業¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷3面からのブラシ回転と左右からのシャワーリングにより、長靴の靴底側面についた油泥粉体等の汚れを落とします。洗剤やお湯を使用することで、より汚れ落ちが良くなります。運転スイッチを押すだけで洗剤投入からすすぎ運転まで行います。キャスター付きで移動も容易です。