シールキットParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-76
シールParkTool(パークツール)3日以内出荷から10日以内出荷
プロテクターParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-73
リングParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-72
バルブボタンParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-71
マイクロポンプParkTool(パークツール)3日以内出荷
携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
ミニポンプParkTool(パークツール)3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
ショップインフレーターParkTool(パークツール)3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式