319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113 アズワン品番64-5104-33
1本(113g)
1,498 税込1,648
当日出荷

シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
1本(113g)
1,898 税込2,088
当日出荷

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPG-1 ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール) 動画あり
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282 アズワン品番64-5105-16
1個
2,198 税込2,418
欠品中

切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。 切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。 パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
アズワン品番64-5104-61
1本(237mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)ネジ止め剤
ネジやニップル等の緩みを防止するネジ止め剤。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)下地剤
TLR-1/2およびRC-1の使用前に塗布することで表面を整え、最大限の性能を発揮させます。
アズワン品番64-5104-32
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

CL-1.2 チェーンルブ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)チェーンルブ
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。 容量(mL)118
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
1箱(6枚)
599 税込659
当日出荷

ベース ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ベース
前後約20°の角度調整が可能。 スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)125
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP-1C パッチキット ParkTool(パークツール) 動画あり
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリ アズワン品番64-5106-64
1個
429 税込472
当日出荷

ParkTool(パークツール)サイクリングソックス
通気性に優れたアスレチックソックス。 SockGuyがデザインしたパークツール限定商品。
材質アクリル 75%、ナイロン 15%、スパンデックス 10%
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580 クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む) 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:54 クランプ幅(mm)70 付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター アズワン品番64-9621-20
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)DXダブルアームリペアスタンド
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580 クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む) 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:54 クランプ幅(mm)70 付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター アズワン品番64-9621-19
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)ダミーフォーク
フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
アズワン品番64-8086-20
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1個
269 税込296
63日以内出荷

ParkTool(パークツール)ワークトレイ
35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2 アズワン品番64-5104-03
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
699 税込769
63日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
63日以内出荷

1個
199 税込219
10日以内出荷

ParkTool(パークツール)マウンティングポスト
THS-1用マウンティングポスト。(取り付け金具付) リペアスタンドベース(#130)が取付可能。
1個
31,980 税込35,178
61日以内出荷

ParkTool(パークツール)チームレーススタンド
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67 調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

DXホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール) 動画あり
プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
63日以内出荷

ParkTool(パークツール)フロアプレート
PRS-2 OS-2/PRS-3 OS-2でより高い安定性を求めるならば床に直接ボルトオンが確実です。
付属品220mm角の鉄板、リペアスタンド固定用ボルト×4本
1個
8,198 税込9,018
63日以内出荷

DXベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール) 動画あり
クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
高さ(cm)81 アズワン品番64-8086-29
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
クランプ径(Φmm)適応:25~76 クランプ幅(mm)89 可動範囲(°)クランプ:360 アズワン品番64-8086-27
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷

マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青) クランプ径(Φmm)適応:22~76 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:36 クランプ幅(mm)70 クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450 質量(kg)7.2 アズワン品番64-9603-49 別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

ParkTool(パークツール)ハンドルバーホルダー
伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応) 全長(cm)45~81 アズワン品番64-8896-91
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)アクセサリーカラー
PCS-9.2 / PCS-10.2に#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーを取り付けるためのカラー。PCS-10.2は標準付属のカラーと入れ替えて使用できます。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2 アズワン品番64-5104-04
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
289 税込318
63日以内出荷

ParkTool(パークツール)ハンドルスクリュー
適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2 アズワン品番64-5103-83
1個
179 税込197
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)パワーリフト用アームキット
PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
1個
259,800 税込285,780
63日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)