PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120
質量(g)約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
前後約20°の角度調整が可能。
スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。
ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。
PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-19
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。
ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。
ディスクブレーキパッドスペーサー付属
チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。
ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。
1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可)
ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
アズワン品番64-8086-20
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
適合機種PRS-2-5、PRS-23
アズワン品番64-5103-78
1個
¥269
税込¥296
63日以内出荷
35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2
アズワン品番64-5104-03
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
適合機種PRS-22,PRS-22.2
アズワン品番64-5103-98
1個
¥699
税込¥769
63日以内出荷
適合機種PRS-22,PRS-22.2
アズワン品番64-5103-96
1個
¥4,498
税込¥4,948
63日以内出荷
適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2
アズワン品番64-5103-84
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
THS-1用マウンティングポスト。(取り付け金具付)
リペアスタンドベース(#130)が取付可能。
1個
¥31,980
税込¥35,178
61日以内出荷
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67
調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。
剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50
適合タイヤ幅(mm)125
自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50
適合タイヤ幅(mm)75
ショップスツールの背もたれのオプション。
仕様STL-1.2用
1個
¥8,998
税込¥9,898
63日以内出荷
PRS-2 OS-2/PRS-3 OS-2でより高い安定性を求めるならば床に直接ボルトオンが確実です。
付属品220mm角の鉄板、リペアスタンド固定用ボルト×4本
1個
¥8,198
税込¥9,018
63日以内出荷
クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
HBT-1専用替刃 対応製品:HBT-1
適合機種HBT-1
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合機種PCS-1,PCS-4
アズワン品番64-5103-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
仕様クランプ圧調整:可能
付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ
耐荷重(kg)クランプ/54
全長(cm)239
クランプ径(Φmm)(適応)23~76
高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980
可動範囲クランプ/360°
1個
¥479,800
税込¥527,780
63日以内出荷
よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。
様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。
収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
PRS-22 / 22.2用エクステンションベース
適合機種PRS-22 / 22.2
全長(cm)15
1個
¥5,098
税込¥5,608
63日以内出荷
支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。
クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。
折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。
重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。
限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)915×585×825
折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-50
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。
適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23
アズワン品番64-8086-18
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
適合機種PCS-9、PCS-10(post-8/07)
アズワン品番64-5103-80
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
適合機種PRS-22,PRS-22.2
アズワン品番64-5103-99
1個
¥2,298
税込¥2,528
63日以内出荷
適合機種100-3D,100-5D,100-25D(post-1/11)
アズワン品番64-5103-82
1個
¥979
税込¥1,077
63日以内出荷
従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
適合PRS-20/21
1個
¥2,198
税込¥2,418
63日以内出荷
機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。
従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。
新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。
またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
質量(kg)6
クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式
クランプ幅(mm)70
収納ケースBAG-15(別売)
クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応
折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
#106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。
このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
リペアスタンド専用のポストプロテクター。
リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。
ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。
直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。
面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
高さ(cm)81
アズワン品番64-8086-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。
補修用クランプカバー:#1960
クランプ径(Φmm)適応:25~76
クランプ幅(mm)89
可動範囲(°)クランプ:360
アズワン品番64-8086-27
1個
¥29,980
税込¥32,978
63日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ