折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。
重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。
限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)915×585×825
折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-50
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。
耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ
■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-49
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
PCS-9.2 / PCS-10.2に#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーを取り付けるためのカラー。PCS-10.2は標準付属のカラーと入れ替えて使用できます。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2
アズワン品番64-5104-04
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
#106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。
このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
適合PRS-20/21
1個
¥2,198
税込¥2,418
63日以内出荷
PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
関連キーワード