カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(269)
  • 作業工具(64)
  • 自転車部品(17)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • ホーザン(1,663)
  • KTC(1,633)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,374)
  • ホンダ(1,210)
  • スーパーツール(1,146)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,043)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
  • NS(日進工具)(574)
  • YELLOTOOLS(474)
  • IKURATOOLS(育良精機)(439)
  • マザーツール(357)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(265)
  • エイト(261)
  • KLEIN TOOLS(250)
  • コンパクトツール(228)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(204)
  • NTツール(177)
  • 大洋ツール(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tool」の検索結果

関連キーワード
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • スーパーパッチ ParkTool(パークツール)

    スーパーパッチ

    ParkTool(パークツール)(9件のレビュー)
    599税込659
    1箱(6枚)
    当日出荷
    溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
    付属品紙ヤスリ
  • 替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)

    替刃(カーボン用)

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様SAW-1用寸法(mm)300
  • パッチキット ParkTool(パークツール)

    パッチキット

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
    キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
  • ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)

    ショップコンレンチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
    寸法-
  • スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)

    スーパーグリップコンパウンド

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(113g)
    当日出荷
    シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
    アズワン品番64-5106-46
  • タイヤレバー ParkTool(パークツール)

    タイヤレバー

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    579税込637
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • Y型ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
    形状(レンチ)六角
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
    寸法-
  • フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイール リムーバー

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
  • ギアクリーンブラシ ParkTool(パークツール)

    ギアクリーンブラシ

    ParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。 適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。 樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
    全長(mm)約200ブラシ長(mm)20~28
  • アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルトルクドライバー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
    サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
  • ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)

    ポリリューブ1000

    ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(110g)ほか
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
  • ハクソー ParkTool(パークツール)

    ハクソー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
    刃長(mm)300寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530
  • マイナスドライバー ParkTool(パークツール)

    マイナスドライバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
    商品構成単品
  • グリースガン ParkTool(パークツール)

    グリースガン

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
    危険物の類別非危険物
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    マスターリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
  • サイクロン ParkTool(パークツール)

    サイクロン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
  • タイヤブート ParkTool(パークツール)

    タイヤブート

    ParkTool(パークツール)(14件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3枚)
    当日出荷
    タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。
    寸法(mm)(パッチ)76×45
  • チェーンツール ParkTool(パークツール)

    チェーンツール

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
    適合シングル用、5~12speed用
  • ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)

    ピッキングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
    全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
  • クランクプーラー ParkTool(パークツール)

    クランクプーラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミ
  • オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
  • オフセットブレーキレンチ ParkTool(パークツール)

    オフセットブレーキレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
  • スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
    先端形状六角
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
    測定範囲(N・m)0~14差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)292アズワン品番65-0562-63
  • ショップハンマー ParkTool(パークツール)

    ショップハンマー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
    全長(cm)30.5
  • ニトリルメカニックグローブ ParkTool(パークツール)

    ニトリルメカニックグローブ

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。
    トラスコ品番573-3770材質ニトリルサイズL
  • カセットスプロケットクリーニングブラシ ParkTool(パークツール)

    カセットスプロケットクリーニングブラシ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
    アズワン品番64-9603-47
  • チェーンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェーンツールピン

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
  • バイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    バイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
  • チェーンギャング ParkTool(パークツール)

    チェーンギャング

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
  • ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)

    ハイパフォーマンスグリース

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
    耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プロフェッショナルペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
    厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
  • フック/スパナ ParkTool(パークツール)

    フック/スパナ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    全長(mm)約280仕様フック×スパナタイプのロックリング回し質量(g)約200商品構成単品