カテゴリ
- バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- モノタロウ(1)
- SMC(279)
- ホンダ(167)
- THK(27)
- ノーブランド(26)
- スリーハイ(24)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
- NAKATAKI(10)
- タカチ電機工業(9)
- カラークリエーション(9)
- ダイヤトレンド(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- エスコ(7)
- カーメックス(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- 三菱電機(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
「sr30」の検索結果
特価

レバーB(SR-07) 57421-30H10
KITACO¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷用途GSX-S125(DL32B/DL32D)・GSX-R125(DL33B/DL32D)・ジクサー150(NG4BG/ED13N/ED131)等主な適合純正品番57421-30H10左右区別右
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(35件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
50ccピストンKIT(STD)
KITACO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット5日以内出荷ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
50ccピストンKIT(050)
KITACO¥5,398税込¥5,9381セット5日以内出荷ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
50ccピストンKIT(025)
KITACO¥5,398税込¥5,9381セット5日以内出荷ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。