カテゴリ

  • バイク部品(20)
    • エアーフィルター(1)
    • バイク用プーリー(2)
    • バイク用オイルフィルター(2)
    • マフラーガスケット(1)
    • バイク用ベルト(1)
    • バイクカスタムパーツ(7)
    • ハンドル周り(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KITACO
  • DAYTONA(デイトナ)(41)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • RK JAPAN(1)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • SMC(764)
  • 油漢(23)
  • 三菱電機(18)
  • MICROCHIP(14)
  • STMicro(12)
  • YAGEO(11)
  • AFAM(アファム)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • TRUSCO(8)
  • BEAMS(ビームス)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v125s」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換フルSET       K-PIT KITACOオイル交換フルSET K-PITKITACO(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
ピストンKIT(60/3R)ライト KITACOピストンKIT(60/3R)ライトKITACO
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46Aモデルは使用不可
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(189件のレビュー)
899税込989特価
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
ライトボアアップ+DCPキット KITACOライトボアアップ+DCPキットKITACO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:156cc ボア径:Φ60 ストローク:55.2mm (ノーマル) ○圧縮比:12.1:1 ○ピストン:鋳造 ※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。 ※125ccを超過するため、レース専用となります。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種
ライトボアアップKIT(カム付) KITACOライトボアアップKIT(カム付)KITACO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:156cc ボア径:Φ60 ストローク:55.2mm (ノーマル) ○圧縮比:12.1:1 ○ピストン:鋳造 ※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。 ※125ccを超過するため、レース専用となります。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種
I-MAP(インジェクションコントロールユニット) KITACOI-MAP(インジェクションコントロールユニット)KITACO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。 ※装着には配線加工が必要です。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46A/CF4EAモデルは使用不可
ノンフェードブレーキシュー KITACOノンフェードブレーキシューKITACO(120件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ドレンワッシャ KITACOドレンワッシャKITACO(13件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(29件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
ウエイトローラーSET KITACOウエイトローラーSETKITACO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6個)
当日出荷から6日以内出荷
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
スタンドスイッチキャンセラー KITACOスタンドスイッチキャンセラーKITACO(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
プーリーレンチ KITACOプーリーレンチKITACO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACOショックアブソーバー(2人乗り対応)KITACO(9件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
DLCプーリーボス KITACODLCプーリーボスKITACO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。 特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン) ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。 F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
ハイスピードプーリーKIT タイプX KITACOハイスピードプーリーKIT タイプXKITACO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
主な適合車種アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
Rブレーキケーブル(ハードタッチ) KITACORブレーキケーブル(ハードタッチ)KITACO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スモークウインカーレンズSET KITACOスモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
メッキケースカバーSET KITACOメッキケースカバーSETKITACO
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷