カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(79)
- 機構部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(24)
- 清水製作所[継手](277)
- ノーブランド(134)
- コノエ(117)
- 村部フランヂ(114)
- ホンダ(95)
- ニムラ(93)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- カネソウ(76)
- TRUSCO(68)
- エスコ(66)
- ハリケーン(66)
- カワグレ(57)
- 第一機材(55)
- 岩田製作所(53)
- RYOCO(菱高精機)(52)
- フジトク(49)
- SMC(47)
- ナベヤ(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷低反力 優れた耐久性 給水一次側に材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥579税込¥6371個当日出荷国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38ボルト径M10(W3/8)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高耐圧型用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた45山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
トーゼンフレックス
TOZEN(トーゼン)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
トーゼンフレックス埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098~税込¥1,208~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
サイレントコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷脈動防止ゴムフレキ用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷ユニット型防振用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷エルボ型用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた7山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた12山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた48山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた10山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ピュアジョイント
TOZEN(トーゼン)¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷から61日以内出荷高変位型のゴムフレキ用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた8山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた49山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた4山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた2山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた3山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた13山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた14山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた46山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた6山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた47山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた41山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた11山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた44山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5