「スプレーグリス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホワイトグリスを使用した便利なスプレー式のグリスです。サビやキシミの起こりやすい箇所にスプレーしておくだけで持続性にすぐれ、防錆・キシミをおさえる潤滑効果を発揮します。特に雨水に強く、野外の使用には最適です。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。
耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。
又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
アズワン品番64-9558-31
1個(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。
優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。
耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。
ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
アズワン品番64-9558-30
1個(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。
容量(mL)300
アズワン品番64-9558-36
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄
容量(mL)840
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード