エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
1入力3出力映像分配器データシステム当日出荷
入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
超音波カッター (手元スイッチ)スズキ当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558
スズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1959mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)適合車種CARRY(KC,KX)
リアVIEWカメラデータシステム当日出荷
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像
スーパースリムモニターデータシステム当日出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)