3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 バルブ種類グローブバルブ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)