29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KITZ(キッツ)Y形ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~+120 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(フタ)C3771BE クラス16K
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 網目40メッシュ クラス150型(10K)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)SUS316 クラス20K
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番520-7489 材質FCD-S 寸法L(mm)【面間】190 寸法H(mm)【高さ】100 接続方式フランジ形
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(ワッシャ)SS400
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様Y形ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(ボディ)CAC 最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水) 適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B) 材質(キャップ)C3771BE 材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B 材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボンネット)C3771BE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC911 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)KSB-3 材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 クラス10K 材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形) 材質(シールリング)PTFE
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス20K
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ ねじ径M16 クラス10K
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し クラス20K 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 寸法A(mm)1.4 寸法B(mm)2.4 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿 材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板 クラス150型
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200 呼び径10B 接続フランジ 空気圧力(MPa)1.0 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 アズワン品番64-3856-51
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A 呼び径5B 接続フランジ JIS B2220 10K プラグSUS304 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3864-29
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)