カテゴリ
- 物流用品(1,734)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(396)
- ホンダ(16,978)
- SMC(11,397)
- ミツビシ(9,604)
- 大阪魂(7,459)
- MAZDA(マツダ)(7,198)
- イトーキ(6,353)
- ニッサン(6,056)
- BIGM(丸山製作所)(5,840)
- メディアカバーマーケット(5,390)
- 三菱ふそう(5,077)
- エスコ(3,869)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,332)
- フェリック(2,275)
- 理研計器(1,928)
- 日野自動車(1,643)
- TRUSCO(1,641)
- スズキ(1,558)
- RS PRO(1,494)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
サービス分類
- 修理(1)
「t」の検索結果
特価

ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t
KITO(キトー)¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50定格荷重(t)5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッド形プレン式サドル 1t
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1セット(2台)ほか5日以内出荷吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。種別ローヘッド形定格荷重(t)1適合レール幅(mm)75、100、125
ローヘッド形プレン式サドル 0.5t
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。種別ローヘッド形定格荷重(t)0.5適合レール幅(mm)75、100、125
T形ツリテ(中継ケーブル1本用)
KITO(キトー)¥20,980税込¥23,0781セット(10個)10日以内出荷から15日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ラウンドスリングRG形 5t
KITO(キトー)¥36,980~税込¥40,678~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W29/H17質量(kg)0.5色表面布:橙/タグ:灰使用荷重(t)5
ラウンドスリングRG形 50t
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37色タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙
ラウンドスリングRG形 3.2t
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W25/H20質量(kg)0.37色表面布:橙/タグ:黒使用荷重(t)3.2
ラウンドスリングRG形 40t
KITO(キトー)¥349,800~税込¥384,780~1本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W82/H34色タグ:灰使用荷重(t)40表面布:橙
ラウンドスリングRG形 32t
KITO(キトー)¥289,800~税込¥318,780~1本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32色タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙
ラウンドスリングRG形 8t
KITO(キトー)¥51,980~税込¥57,178~1本13日以内出荷から17日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
ラウンドスリングRG形 16t
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1本13日以内出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50色タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速
KITO(キトー)¥359,800~税込¥395,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速
KITO(キトー)¥359,800~税込¥395,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
ラウンドスリングRG形 25t
KITO(キトー)¥179,800~税込¥197,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29色タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙
ラウンドスリングRG形 20t
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27色タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)13日以内出荷等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1個10日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)18
オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速
KITO(キトー)¥359,800~税込¥395,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥26,980税込¥29,6781セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1個10日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速
KITO(キトー)¥989,800~税込¥1,088,780~1個10日以内出荷2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速
KITO(キトー)¥999,800~税込¥1,099,780~1個10日以内出荷2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m
KITO(キトー)¥639,800税込¥703,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)
KITO(キトー)¥729,800税込¥802,7801台5日以内出荷荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m
KITO(キトー)¥509,800税込¥560,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
...