2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304 質量(kg)3.1 タイプスタンダード 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×180 最高高さ(mm)250 ラチェットハンドルS(長さ12.5cm) 固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ 最低高さ(mm)70 底板寸法(mm)200×200 グリップタイプS(長さ5cm)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)