1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最長保温目安時間:約60分 材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル 質量(kg)約1.6 容量5合(MAX) 消費電力(W)50 電源単相100V(50Hz、60Hz) 電源コード(m)2 内径×深さ(mm)Φ216×H192 保温温度約36~42℃ EBM品番1647920
1個
42,980 税込47,278
欠品中