商品豆知識
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
金・銀・銅・真鍮及びその合金製品に使用できます。大型の食器や一度に大量の食器を短時間の内に処理できます。細かい細工をしたものに最適です。
柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤
用途綿・麻・合成繊維用
成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料
液性弱アルカリ性
使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性弱酸性
用途ふきんの漂白・除菌・除臭
仕様酸素系漂白剤入
成分過炭酸ナトリウム、界面活性剤、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム
EBM品番2256700
1個(300g)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
これ1つで全ての拭き掃除に使える。2度拭き不要の多目的洗浄剤。非イオン系界面活性剤。換気扇や調理台から客室のテーブルや照明、メニューまであらゆる拭き掃除に対応します。
仕様濃縮タイプ 原液~30倍希釈
液性アルカリ性
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性弱酸性
用途浴槽、洗面台、ステンレス、タイル等
成分研磨材、界面活性剤、溶媒、防腐剤、増粘剤、香料
使用方法汚れに直接かけるか、湿らせた布またはスポンジにつけ、やさしくこすります。使用後は、水拭きするか、水で洗い流してください。
液性弱アルカリ性
EBM品番5391700
1個(375mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ポンプノズルはワンプッシュで10cc出ます。10cc×300倍で、3Lの液ができます。
EBM品番8363310
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
陶器製カップの金属痕(メタルマーク)を簡単に取り除くことができます。
液性酸性
EBM品番6816800
1個(2kg)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ、焦げ付きの除去
仕様アルカリ性
使用の目安原液を直接スプレーして15分程放置
EBM品番4290820
1個(20kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
幅W×全長(mm)250×650(最大:1,500)
EBM品番4370510
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
食器・調理器具・野菜・果物の浸けおき洗い。水を混ぜるとジェル化するので豊かな泡立ちが持続。抗菌効果もあります。
使用の目安水1Lに対し0.75mL
EBM品番1659510
1本(4L)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
銀器の下洗、保存、保護および、厨房内およびフロアーなどの清掃全般に。
綿・レーヨン専用です。細菌の増殖を抑え、臭いの発生を防ぎます。台フキン、タオル、お手ふきなどにその効果は約10回の洗濯まで持続します。
標準使用量水1Lに3g
EBM品番6954400
1個(150g)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1Lはポンプ付。ワンプッシュで4cc出ます。4cc×300倍で、1.2Lの液ができます。
EBM品番8363400
1個(1L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
酵素とバイオの働きで深層部に堆積している油汚れを持続的に分解洗浄します。転倒防止・臭気対策としても効果的です。清掃後のふきとりは不要です。
用途すすぎ不要床用洗剤
希釈倍率300倍
標準使用量8000m2
EBM品番8363300
1個(4L)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
手荒れを放置すると、細菌が増殖します。作業前に皮膚保護クリームを塗ることで、手洗い、アルコール消毒、洗剤による手荒れは強力に防止されます。手荒れ防止のみならず、汚れ・臭いの浸透防止という作用も有することで、医療・介護業務での幅広い有用性が発揮されます。
種別詰替え用
EBM品番7496840
1個(900mL)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード