紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A
電源(V)単相100・57W(19W×3)
機能乾燥機能:無
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1
電源(V)単相100
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)単相100・13W
機能乾燥機能なし
ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
全長(mm)420
ホース長さ(mm)900(水道蛇口取付ホース差込口付)
EBM品番4226200
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A
電源(V)単相100・500W
機能乾燥機能:有
刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580
仕様引掛用穴付
タイプ7本用
長さ(m)コード:約3
電源(V)単相100・10W
殺菌灯GL-10
EBM品番6393200
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
他メーカーのシルバーラックにもご使用できます。持ち手付です。
寸法(mm)455×455
仕様抗菌コーティング
EBM品番5142800
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
有効深さ(mm)60
質量(kg)2.1
仕切内寸法(mm)113×113
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×H99
EBM品番5151000
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
外寸(mm)Φ445×H570
ホース径(Φmm)給水:13
EBM品番597800
1個(7kg)
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
ホース径(Φmm)給水:20
有効深さ(mm)109
質量(kg)2.06
仕切内寸法(mm)450×450
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×H137
EBM品番5145500
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
質量(kg)10
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)335×212×H310
ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180
EBM品番7430600
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード