18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

EBM(江部松商事)自動酒燗器 ミニ燗太
電源100V 消費電力500W 水槽容量(L)2 品名・タイプ酒燗器 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680 EBM品番1028500
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス 材質ABS樹脂 質量(kg)1.4(電池、空ボトルを除く) 電源アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用 外寸(mm)165×138(トレー設置時280)×H314 適合サイズ(ボトル)D85×W95×H215~255 使用環境温度5~40℃、湿度20~80% EBM品番5091720 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

材質ポリエステル 寸法(mm)470×520 EBM品番1134300
1個
849 税込934
翌々日出荷

1個
708,800 税込779,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ 電源(V)100 消費電力(W)150 温度範囲(℃)30~93可変 能力120本/6分間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910 水槽容量(L)24 品名・タイプ酒燗器 ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
1個
729,800 税込802,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品名・タイプ酒燗器 電源(V)100 消費電力(kW)1 機能空炊防止装置 加熱方式間接
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水道直結式(PAタイプ) 質量(kg)52 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1015 外寸(mm)450×500×H1,430 EBM品番6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
電源(V)100 品名・タイプ酒燗器
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270 電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属 外寸(mm)218×90×H29 EBM品番6476810
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EBM(江部松商事)デジタル糖分測定器
付属品スポイト 測定範囲Brix0.0~55.0% 質量(g)約116(電池を含む) 電源単4電池(1.5V)2個 外寸(mm)58×36×H122 測定精度Brix±0.2% 測定時間3秒 分解能Brix0.1% 機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ) EBM品番6146000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85 質量(kg)発振器:2、本体:250 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)60 範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4 コード長さ(m)約2(延長時) 表示発振:赤色表示ランプ 周波数(kHz)公称60 時間発振時間:0.5~1.7秒 発振方式自動追尾方式 EBM品番1241720
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

EBM(江部松商事)焼豚スライサー YBS-1
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー。イタリアの自社工場で設計・生産。生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス。パワフルなモーターで低メンテナンス。高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能。パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン 質量(kg)38.5 電源(V)単相100(50/60Hz)200W 能力40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz) 作動方式手動・自動切替式 外寸(mm)462×592×H550 定格時間(分)15 切断寸法(mm)有効:A150B130C380 厚さ調整範囲(mm)1~20 EBM品番5534580
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)245×80×H25 質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単三アルカリ電池×2本 方式送信:単信方式 チャンネル数1~15 モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色 送信出力1mW 動作送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力) EBM品番3047420
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ) 寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く) 質量(g)925 出力(W)スピーカー:2 使用温度範囲(℃)-10~50 表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去 表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED) 音量6段階 電源電圧(V)AC100(15A) 受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します) 受信周波数426MHz 音色チャイム:9種類 EBM品番3083400
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

材質ステンレス 外寸(mm)405×400×H725 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物 EBM品番2863100
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷