カテゴリ

  • 安全保護具(20)
  • マスク(10)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(277)
  • 3M(スリーエム)(453)
  • FUJI STAR(三共理化学)(234)
  • イチグチ(507)
  • 日本磨料工業(26)
  • TRUSCO(808)
  • ミニター(1,776)
  • FSK(エフエスケー)(55)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,094)
  • アクリサンデー(1)
  • 理研コランダム(58)
  • エスコ(4,702)
  • コンサス(2,057)
  • RS PRO(936)
  • ERECTA(エレクター)(790)
  • TAKIGEN(タキゲン)(757)
  • SK11(624)
  • 水本機械製作所(582)
  • LAMP(スガツネ工業)(549)
  • NSK(ナカニシ)(526)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 山本光学防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具山本光学
219,800税込241,780
1個
29日以内出荷
特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業仕様性能区分:大風量形、PL3、S級粒子捕集効率(%)99.97以上型式検定合格番号第TP128号対象(粉じん)DOP粒子
一眼型保護めがね オーバーグラス 山本光学一眼型保護めがね オーバーグラス山本光学
2,698税込2,968
1個
当日出荷
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付トラスコ品番812-2041長さ(mm)143~162幅(mm)163材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー高さ(mm)65質量(g)44規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防傷加工、防曇加工機能メガネ併用可能テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット角度調節
使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ 山本光学使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ山本光学
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク
用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。粒子捕集効率(%)95以上横(mm)140
YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ 山本光学LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ山本光学
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
用途溶接作業、研磨、研削作業。トラスコ品番854-7302適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ) 山本光学一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ)山本光学
1,398税込1,538
1個
当日出荷
曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。トラスコ品番411-9772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇レンズ厚さ(mm)約2.4
保護手袋 インパクト 山本光学保護手袋 インパクト山本光学
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ボルトやナット締め、研磨作業者のための振動工具用保護手袋です。
用途ボルトやナット締め、研磨作業材質ナイロン、ポリウレタン、セーム皮サイズM(アメリカサイズ)
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)ボリカハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7 山本光学ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7山本光学
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355LS-455シリーズ用パーツの遮光レンズ#1.7です
用途溶接作業、研磨、研削作業。トラスコ品番854-7298
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ 山本光学LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ山本光学
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。レンズミストレスフィルターNMF-500K騒音値(dB)72引張強度(N)連結管部分:196粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上稼働時間(時間)9必要風量(L/min)155~175再生紙使用マーク適合
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)191ベルトクイックベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学SS-7000CL プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)163ベルトSRベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合
YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学YG-6100-RCL プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様通気孔付機能マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番856-7563質量(g)108規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92材質(フレーム)エラストマー、PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)織りゴム再生紙使用マーク適合
YG-931D-R プロユースゴーグル 山本光学YG-931D-R プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP フィット感の良いシリコーンフレーム フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。 ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用材質フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート質量(g)123寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455 山本光学ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455山本光学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れる。
材質面体枠/カイダック(透明)
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
二眼型セーフティグラス 山本光学二眼型セーフティグラス山本光学(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼型機能レンズ交換可、UVカット材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー質量(g)31レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品レンズ厚さ(mm)約2
一眼型保護メガネ 山本光学一眼型保護メガネ山本光学
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業機能ノーズパッド付け替え可形状一眼型レンズ厚さ(mm)約2
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学321-L ヘルメット取付シールド山本光学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリア材質レンズ:アクリル材質(レンズ)アクリルトラスコ品番812-1916質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メタルフレーム2眼型 山本光学メタルフレーム2眼型山本光学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型山本光学(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付きトラスコ品番308-5597形状一眼型質量(g)49加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用形状ゴーグル型機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)107タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
ゴグル型保護メガネ YG-505 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-505山本光学(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用形状ゴーグル型機能マスク併用可めがね併用可レンズ交換可質量(g)70タイプメガネ併用可フレーム色ブラック材質(フレーム)軟質ビニール(通気孔付)材質(レンズ)アセチレンズレンズ厚さ(mm)0.6
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YS-380 二眼形保護めがね 山本光学YS-380 二眼形保護めがね山本光学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル 二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)約2質量(g)34仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番379-3796形状二眼型加工硬化処理機能UVカット、曇り止め、傷付防止加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-5345-11RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
ゴーグル型保護メガネ YG-506 山本光学ゴーグル型保護メガネ YG-506山本光学(26件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。形状ゴーグル型フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)質量(g)74フレーム色ブラック
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら