特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)7.3
質量(g)40
外径(Φmm)59.8
取付け方法両面テープ貼り付け
色(本体)黒
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。
トラスコ品番208-3966
セット内容専用収納ケース
幅(mm)429
材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP
質量(kg)1.6
色赤
高さ(mm)401
奥行(mm)40
アズワン品番64-8664-20
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26
質量(g)78 (本体・乾電池のみ)
電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類LED 1個
使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250
対応径(Φmm)22~35
トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)7.3
寸法(Φmm)59.8
色(本体)灰色(台座色)
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×47.1×57.0
質量(g)48(本体・部品・充電池)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所シートステー取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)36×75×21.9
色レッド
質量(g)41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32
付属品フレックスタイトブラケット
材質真鍮(ワン)
直径(Φmm)23
質量(g)25
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途泥除け取付けタイプ
仕様主剤500g/硬化剤500g※1個あたりの接着散布量は50g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量317mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプ
色ホワイト
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間
質量(g)41.6
電源単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36
光源レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池
使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)36.0×75.0×21.9
質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)
光源レッド LED5個
使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-42
取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0
電球の種類LED
点灯時間(時間)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ
蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
電源ソーラー式
点滅数(回/分)180±20
LED使用数(個)4
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー
色ブラック
質量(g)35
タイプ左右兼用
内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)55.5×37.5×18.5
質量(g)28
電源リチウム電池CR2032×1
時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0 ~199.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト無
走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)0.0~199.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
JIS規格適合品
泥除け用リアリフレクター
世界最小ワイドアングル(広角)リフレクター
色ブラック
アズワン品番64-9548-47
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。
仕様ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8
トラスコ品番171-7464
幅(mm)33
色赤
高さ(mm)39
質量(g)30
奥行(mm)17
電源ボタン電池CR2032(1個)付属
動作時間点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
最大500ルーメンの充電式フロントライト
オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ
サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保
取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載
付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電
ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属
ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)34×100×37
色ブラック
質量(g)117(本体のみ)
使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)
光度(cd)約4500
アズワン品番64-9546-06
明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)
使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
JIS規格適合品 シートポスト用取付ブラケットSP-6付属(対応径:Φ26.5~30.2mm)
色ブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター
JIS規格適合品
付属の特殊ナットで固定
色クリアー
仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
1セット(2枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10
色ブラック
適合パイプ径(Φmm)22~32
アズワン品番64-9544-05
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能
オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能
大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh)
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載
手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属)
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用
ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード
ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります
モードメモリ機能
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
ヘルメットブラケット(オプション)対応
急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了
バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル
寸法(mm)111.3×30.6×41.3
質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)
使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約6 (USB2.0)
アズワン品番64-9544-89
使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60
防水性IPX4
充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品
用途シートステー用
仕様1台紙6個付き
付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)
色ブラックボディ
取付シートステー
寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません)
振動静止後も約50秒間発光を持続
JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保
LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ
ハイパワーLED1個を含む5LED使用
シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用
発電方式乾電池
使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30
寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm
質量(g)82(ブラケット・電池含む)
光源レッド色・高輝度LED5個
使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-15
取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8
電球の種類LED
点灯時間(時間)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター
JIS規格適合品
シートステー取り付け用
取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用
付属品取り付けバンド(BS-3)
色ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ