特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
265件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • #544-5350 GP-2 ブラケット CATEYE(キャットアイ)

    #544-5350 GP-2 ブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    NANO Fに対応。OF-200、H-34N CENTER、H-34N AEROの3ブラケットに対応
  • 534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 CATEYE(キャットアイ)

    534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15

    CATEYE(キャットアイ)
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    VIZ300関連パーツ
    用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
  • CE NIDO真鍮ベル CATEYE(キャットアイ)

    CE NIDO真鍮ベル

    CATEYE(キャットアイ)
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • リフレクター シートステ-取付用 CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター シートステ-取付用

    CATEYE(キャットアイ)
    288税込317
    1セット
    4日以内出荷
    サイズΦ12.7-13.6
  • フロントリフクレター CATEYE(キャットアイ)

    フロントリフクレター

    CATEYE(キャットアイ)
    638税込702
    1袋
    7日以内出荷
    ブラック
  • VEL09(有線式) CATEYE(キャットアイ)

    VEL09(有線式)

    CATEYE(キャットアイ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • RR-C1-BMR リアリフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-C1-BMR リアリフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    JIS規格適合品 曲面形状の泥除け用リアリフレクター 曲面形状なので反射角度が広く、取り付け角度が20°~30°と柔軟なリフレクター
    ブラック
  • ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE(キャットアイ)

    ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
  • キャットアイ リヤテール TIGHT CATEYE(キャットアイ)

    キャットアイ リヤテール TIGHT

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
    付属品単4形乾電池×2本レッド質量(g)約45(本体・乾電池)本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)発電方式電池式点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
  • RR-165-GS3R リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-165-GS3R リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
    用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)グレー
  • ラピッドX USB充電式 リア用 CATEYE(キャットアイ)

    ラピッドX USB充電式 リア用

    CATEYE(キャットアイ)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
    使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8付属品充電用MicroUSBケーブル寸法(mm)74.2×24.4×30.8質量(g)22.5(本体・電池のみ)機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ光源面発光LEDモジュール使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)約2アズワン品番64-9544-55取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
  • アルミベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)

    アルミベル ネジ式

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付径(Φmm)直径:約22.2仕様シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ質量(g)22
  • セーフティーライト ORB CATEYE(キャットアイ)

    セーフティーライト ORB

    CATEYE(キャットアイ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • PADRONE+ CATEYE(キャットアイ)

    PADRONE+

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
  • SP-14-R ブラケット CATEYE(キャットアイ)

    SP-14-R ブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    工具不要で手早く確実に固定できるブラケット
    適合ラピッドミニ (TL-LD635-R)、ラピッドマイクロオート (TL-AU620-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32アズワン品番64-9544-84
  • 取付バンド CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ゴム式で腕や足に装着できるライト用マジックテープの交換、補修用スペアパーツ。
    適合ループ2(SL-LD140-R、SL-LD140RC-F/R)ブラック
  • RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID X3 (ラピッドX3)

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
    用途リア用セーフティライト使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32発電方式USB充電点灯時間(時間)5
  • フラッシュアイ CATEYE(キャットアイ)

    フラッシュアイ

    CATEYE(キャットアイ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
    用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個
  • リアラックマウントブラケット CATEYE(キャットアイ)

    リアラックマウントブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
  • センサーマウント CATEYE(キャットアイ)

    センサーマウント

    CATEYE(キャットアイ)
    549税込604
    1個
    23日以内出荷
    適合機種MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DWブラック
  • リアラックブラケット CATEYE(キャットアイ)

    リアラックブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
  • C-1N(クリップ) CATEYE(キャットアイ)

    C-1N(クリップ)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
  • SP-11 フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    SP-11 フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
  • SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)34.5~37.5
  • SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)26.5~30.2
  • SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
  • ケイデンスマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ケイデンスマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ブラックすきま(mm)3mm(センサーとマグネット)
  • リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
  • STRADA SLIM CATEYE(キャットアイ)

    STRADA SLIM

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
    測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト
  • ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス) CATEYE(キャットアイ)

    ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)

    CATEYE(キャットアイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
    質量(g)26バックライト
  • #544-2160 ロック用ナット CATEYE(キャットアイ)

    #544-2160 ロック用ナット

    CATEYE(キャットアイ)
    109税込120
    1個
    欠品中
    ロック用ナット
    用途対応モデル:オービット2(SL-LD150)
  • 5340920 H-37 ブラケットスペーサー CATEYE(キャットアイ)

    5340920 H-37 ブラケットスペーサー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    23日以内出荷
    用途補修、交換用スペーサーブラック
  • GVOLT70 CATEYE(キャットアイ)

    GVOLT70

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ブラックアズワン品番64-9546-01
  • #534-3570 RUBBER BAND II CATEYE(キャットアイ)

    #534-3570 RUBBER BAND II

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    補修パーツ。AMPP200N用。固定力UP
  • 看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト CATEYE(キャットアイ)

    看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト

    CATEYE(キャットアイ)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ・1台で警告灯と看板照明を兼ね備え、歩行者とドライバーの両者に注意喚起ができます。警告灯は昼間でも約200m先から視認可能です。・警告灯部は24時間/12時間の動作切替が可能。センサーが周囲の明るさを検知し、昼間はより明るく光ります。またLED上部の日差しにより日中の視認性も向上します。・取付金具部分は10度ずつ角度調整が可能で、クリック感があり、操作性に優れるだけでなく、使用中に角度がずれる問題を軽減します。・なお、専用電池の交換および充電器で電池充電が可能なため、悪天候時などに充電が必要な際も対応することができます。(専用充電器別売)
    用途看板照明、足元灯、警告灯として幅広くご使用いただけます付属品専用ニッケリ水素電池×8本、取付金具×2個寸法(mm)300×316×117.8mm質量(kg)約2.5(電池重量込み)黒色備考【NETIS登録番号】KK-190012-VE電源ソーラー連続動作時間約120時間以上(看板+警告灯24H動作LED使用数(個)【照明部】白色×2灯【警告灯部】赤色×13灯+青色×13灯
  • ウェイマークライト 交換用蓄電池 1本 CATEYE(キャットアイ)

    ウェイマークライト 交換用蓄電池 1本

    CATEYE(キャットアイ)
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    ウェイマークライト専用ニッケル水素電池
    仕様ニッケル水素 1.2V 2.5A
  • ウェイマークライト用専用充電器  16本充電可能 CATEYE(キャットアイ)

    ウェイマークライト用専用充電器 16本充電可能

    CATEYE(キャットアイ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    悪天候などにより、太陽光充電ができない時にも、充電池を取り外して専用充電器で16本充電できます
    その他【充電可能数】16本充電時間約8時間
  • BM-600 バックミラー 左右用使用可能 CATEYE(キャットアイ)

    BM-600 バックミラー 左右用使用可能

    CATEYE(キャットアイ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    壊れないステンレスレンズ。14.8mm~23mmのハンドルバーに適合。視野角調整可能。適用範囲:左右両方。レンズ部の直径:68mm
    用途レンズサイズ:Φ68mm。適用範囲:内径 約14.8mm~23mm。締め付けトルク 取り付け:3N・m、視野角調整:1.5N・m。取り付け用6角レンチ(5mm)・視野角調整用6角レンチ(4mm)は、付属しておりません