BM-600 バックミラー 左右用使用可能

BM-600 バックミラー 左右用使用可能 - CATEYE(キャットアイ)BM-600 バックミラー 左右用使用可能 - CATEYE(キャットアイ)

壊れないステンレスレンズ
14.8mm~23mmのハンドルバーに適合
視野角調整可能
適用範囲:左右両方
レンズ部の直径:68mm

用途
レンズサイズ:Φ68mm
適用範囲:内径 約14.8mm~23mm
締め付けトルク 取り付け:3N・m、視野角調整:1.5N・m
取り付け用6角レンチ(5mm)・視野角調整用6角レンチ(4mm)は、付属しておりません
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842160BM-600
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする