カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: CATEYE(キャットアイ)のすべての商品
特価

看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト
CATEYE(キャットアイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷・1台で警告灯と看板照明を兼ね備え、歩行者とドライバーの両者に注意喚起ができます。警告灯は昼間でも約200m先から視認可能です。・警告灯部は24時間/12時間の動作切替が可能。センサーが周囲の明るさを検知し、昼間はより明るく光ります。またLED上部の日差しにより日中の視認性も向上します。・取付金具部分は10度ずつ角度調整が可能で、クリック感があり、操作性に優れるだけでなく、使用中に角度がずれる問題を軽減します。・なお、専用電池の交換および充電器で電池充電が可能なため、悪天候時などに充電が必要な際も対応することができます。(専用充電器別売)用途看板照明、足元灯、警告灯として幅広くご使用いただけます付属品専用ニッケリ水素電池×8本、取付金具×2個寸法(mm)300×316×117.8mm質量(kg)約2.5(電池重量込み)色黒色備考【NETIS登録番号】KK-190012-VE電源ソーラー連続動作時間約120時間以上(看板+警告灯24H動作LED使用数(個)【照明部】白色×2灯【警告灯部】赤色×13灯+青色×13灯
ウェイマークライト用専用充電器 16本充電可能
CATEYE(キャットアイ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷悪天候などにより、太陽光充電ができない時にも、充電池を取り外して専用充電器で16本充電できますその他【充電可能数】16本充電時間約8時間
BM-600 バックミラー 左右用使用可能
CATEYE(キャットアイ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷壊れないステンレスレンズ。14.8mm~23mmのハンドルバーに適合。視野角調整可能。適用範囲:左右両方。レンズ部の直径:68mm用途レンズサイズ:Φ68mm。適用範囲:内径 約14.8mm~23mm。締め付けトルク 取り付け:3N・m、視野角調整:1.5N・m。取り付け用6角レンチ(5mm)・視野角調整用6角レンチ(4mm)は、付属しておりません
#535-0010 サドルレール用ブラケット RM-3
CATEYE(キャットアイ)¥629税込¥6921個32日以内出荷サドルレールを利用し製品を取付けるブラケットです。自転車との一体感が向上します。対応モデル:ViZ100/150、NANO60、RAPIDmicro/mini用途サイズ:58×33.5×8.5mm。重さ:4g。対応サドルレール径:Φ7~8mm。楕円サイズ:7 × 8~10mm。※サドル形状によっては取付ができない場合があります。
#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE
CATEYE(キャットアイ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け。※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)。重量:27g。光源:LED 1個。使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh。使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間。充電時間:約3.5時間(0.5A)。防水性能:IPX4。取付バンド径:Φ22?32mm
ORBⅡ RECHARGEABLE
CATEYE(キャットアイ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く)質量(g)27光源LED 1個使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh充電時間(時間)約3.5(0.5A)取付径(Φmm)【取付バンド】22~32使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5防水性IPX4点灯時間2.5時間
534-2550 USBケーブル(TypeーC)
CATEYE(キャットアイ)¥998税込¥1,0981個23日以内出荷USBケーブル Type-A→Type-C用途アンプ900、ボルト800ネオ、ボルト400ネオ関連パーツ
シンクライン
CATEYE(キャットアイ)¥86,980税込¥95,6781組(5台)翌々日出荷2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127色赤高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC
CATEYE(キャットアイ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
前カゴ 下面取付リフレクター 金具付
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個10日以内出荷JIS規格適合品 前カゴ取り付け用フロントリフレクター 別途ブラケット金具 (BF-1)を用意色グレーボディ
RR-315 ホイールリフレクター
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から10日以内出荷取付カンタンなホイールリフレクター #13・#14ゲージのスポークに対応 JIS規格外カラー
PB-800
CATEYE(キャットアイ)¥599税込¥6591個10日以内出荷アルミボディ シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ色シルバー質量(g)22アズワン品番64-9546-69取付径(Φmm)直径 約22.2
TIGHT KINETIC タイトキネティック
CATEYE(キャットアイ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
テール TL-LD155R
CATEYE(キャットアイ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル電源単4×2本(電池付)色ブラックタイプ後用
WEARABLE mini用パーツ フック
CATEYE(キャットアイ)¥139税込¥1531個4日以内出荷WEARABLEmini用パーツ用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)色ブラック
WEARABLE mini用パーツ クリップ
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個4日以内出荷WEARABLEmini用パーツ用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)色ブラック
SYNC KINETIC
CATEYE(キャットアイ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
SYNC CORE
CATEYE(キャットアイ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)