特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
254件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15 CATEYE(キャットアイ)

    534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15

    CATEYE(キャットアイ)
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    VIZ300関連パーツ
    用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • リフレクター シートステ-取付用 CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター シートステ-取付用

    CATEYE(キャットアイ)
    288税込317
    1セット
    4日以内出荷
    サイズΦ12.7-13.6
  • フロントリフクレター CATEYE(キャットアイ)

    フロントリフクレター

    CATEYE(キャットアイ)
    638税込702
    1袋
    7日以内出荷
    ブラック
  • RR-C1-BMR リアリフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-C1-BMR リアリフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    JIS規格適合品 曲面形状の泥除け用リアリフレクター 曲面形状なので反射角度が広く、取り付け角度が20°~30°と柔軟なリフレクター
    ブラック
  • ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE(キャットアイ)

    ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
    寸法(mm)27×27質量(g)25使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)充電時間(時間)約3.5防水性IPX4
  • RR-165-GS3R リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    RR-165-GS3R リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
    用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)グレー
  • WEARABLE mini CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
    仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)付属品ラバーバンド、クリップブラケット寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
  • リフレクター シートポスト用 CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター シートポスト用

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    JIS規格適合品 シートポスト用取付ブラケットSP-6付属(対応径:Φ26.5~30.2mm)
    ブラック
  • ラピッドX USB充電式 リア用 CATEYE(キャットアイ)

    ラピッドX USB充電式 リア用

    CATEYE(キャットアイ)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
    使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8付属品充電用MicroUSBケーブル寸法(mm)74.2×24.4×30.8質量(g)22.5(本体・電池のみ)機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ光源面発光LEDモジュール使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)約2アズワン品番64-9544-55取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
  • アルミベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)

    アルミベル ネジ式

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付径(Φmm)直径:約22.2仕様シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ質量(g)22
  • セーフティーライト ORB CATEYE(キャットアイ)

    セーフティーライト ORB

    CATEYE(キャットアイ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • セーフティーライト フロント用 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティーライト フロント用

    CATEYE(キャットアイ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。 簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
    使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100付属品CR2032(2個)寸法(mm)26×26×31質量(g)26電源リチウム電池CR2032(2個)光源ホワイトLED(1個)
  • PADRONE+ CATEYE(キャットアイ)

    PADRONE+

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    24日以内出荷
    全モデルに対応したホイールマグネット
    ブラック
  • RAPID X3 (ラピッドX3) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID X3 (ラピッドX3)

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
    用途リア用セーフティライト使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)寸法(mm)74×31×39質量(g)46(本体・電池のみ)周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)取付径(Φmm)12~32発電方式USB充電点灯時間(時間)5
  • フラッシュアイ CATEYE(キャットアイ)

    フラッシュアイ

    CATEYE(キャットアイ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
    用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個
  • CFB-100センターフォークブラケット CATEYE(キャットアイ)

    CFB-100センターフォークブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
    適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
  • スペーサーX CATEYE(キャットアイ)

    スペーサーX

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    10日以内出荷
    RAPID X、RAPID X2、RAPID X3を従来の台座タイプのブラケットに取り付けるためのパーツ。
    適合ラピッドエックス(TL-LD700)、ラピッドエックス2(TL-LD710)、ラピッドエックス3(TL-LD720)ブラック
  • リアラックマウントブラケット CATEYE(キャットアイ)

    リアラックマウントブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
  • CC-VL820用パーツキット CATEYE(キャットアイ)

    CC-VL820用パーツキット

    CATEYE(キャットアイ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-VL820ブラックアズワン品番64-9553-43
  • センサーマウント CATEYE(キャットアイ)

    センサーマウント

    CATEYE(キャットアイ)
    549税込604
    1個
    23日以内出荷
    適合機種MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DWブラック
  • C-1N(クリップ) CATEYE(キャットアイ)

    C-1N(クリップ)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
  • SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)34.5~37.5
  • SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)26.5~30.2
  • ケイデンスマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ケイデンスマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ブラックすきま(mm)3mm(センサーとマグネット)
  • リフレクター CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
  • STRADA SLIM CATEYE(キャットアイ)

    STRADA SLIM

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
    測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト
  • #544-2160 ロック用ナット CATEYE(キャットアイ)

    #544-2160 ロック用ナット

    CATEYE(キャットアイ)
    109税込120
    1個
    欠品中
    ロック用ナット
    用途対応モデル:オービット2(SL-LD150)
  • 5340920 H-37 ブラケットスペーサー CATEYE(キャットアイ)

    5340920 H-37 ブラケットスペーサー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    23日以内出荷
    用途補修、交換用スペーサーブラック
  • GVOLT70 CATEYE(キャットアイ)

    GVOLT70

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ブラックアズワン品番64-9546-01
  • E-box レフテール多目的 CATEYE(キャットアイ)

    E-box レフテール多目的

    CATEYE(キャットアイ)
    9,998税込10,998
    1箱(50セット)
    5日以内出荷
    夜間の安全対策に用途多彩なテープタイプの反射板。反射材の裏が両面テープになっているので色々な所へ貼れます。高輝度反射素材使用。6枚入り
    用途【まとめ買い】用途多彩なテープタイプの反射板(50セット)
  • E-box フロントリフレクタハンドル CATEYE(キャットアイ)

    E-box フロントリフレクタハンドル

    CATEYE(キャットアイ)
    8,698税込9,568
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    100m先の車のライトにも反射する視認性抜群のハンドル用リフレクターです。取付ハンドル径:22.2mm
    用途【まとめ買い】ハンドル用フロントリフレクター(30個)
  • E-box ドロヨケ用テール CATEYE(キャットアイ)

    E-box ドロヨケ用テール

    CATEYE(キャットアイ)
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    自転車の必須アイテム。後ドロヨケ取付けタイプの反射板です。道路交通法上、夜間の運転時にはライトを点灯し、反射板の装着もしくはテールライトの利用が必須です。
    用途【まとめ買い】ドロヨケ用テール(50個)
  • E-box テールシートステー用 CATEYE(キャットアイ)

    E-box テールシートステー用

    CATEYE(キャットアイ)
    15,980税込17,578
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    自転車の必須アイテム。シートステー取付けタイプの反射板です。道路交通法上、夜間の運転時にはライトを点灯し、反射板の装着もしくはテールライトの利用が必須です。
    用途【まとめ買い】シートステー用テール(60個)
  • E-box スポーク用リフレクタ CATEYE(キャットアイ)

    E-box スポーク用リフレクタ

    CATEYE(キャットアイ)
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    取付けが簡単なスポーク用リフレクター。夜間走行時に、側面からの車のライトに反射して自分の存在を知らせる重要なアイテムです。#13、#14ゲージのスポークに対応。JIS規格適合品
    用途【まとめ買い】取付けが簡単なスポーク用リフレクター(100個)
  • #534-3570 RUBBER BAND II CATEYE(キャットアイ)

    #534-3570 RUBBER BAND II

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    補修パーツ。AMPP200N用。固定力UP
  • BM-600 バックミラー 左右用使用可能 CATEYE(キャットアイ)

    BM-600 バックミラー 左右用使用可能

    CATEYE(キャットアイ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    壊れないステンレスレンズ。14.8mm~23mmのハンドルバーに適合。視野角調整可能。適用範囲:左右両方。レンズ部の直径:68mm
    用途レンズサイズ:Φ68mm。適用範囲:内径 約14.8mm~23mm。締め付けトルク 取り付け:3N・m、視野角調整:1.5N・m。取り付け用6角レンチ(5mm)・視野角調整用6角レンチ(4mm)は、付属しておりません
  • #535-0010 サドルレール用ブラケット RM-3 CATEYE(キャットアイ)

    #535-0010 サドルレール用ブラケット RM-3

    CATEYE(キャットアイ)
    629税込692
    1個
    32日以内出荷
    サドルレールを利用し製品を取付けるブラケットです。自転車との一体感が向上します。対応モデル:ViZ100/150、NANO60、RAPIDmicro/mini
    用途サイズ:58×33.5×8.5mm。重さ:4g。対応サドルレール径:Φ7~8mm。楕円サイズ:7 × 8~10mm。※サドル形状によっては取付ができない場合があります。
  • #544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE CATEYE(キャットアイ)

    #544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE

    CATEYE(キャットアイ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け。※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください
    用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)。重量:27g。光源:LED 1個。使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh。使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間。充電時間:約3.5時間(0.5A)。防水性能:IPX4。取付バンド径:Φ22?32mm