まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本
色ブラック
質量(g)約66(本体・乾電池)
本体寸法(mm)約34×38×85.5
連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50
機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能
使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)
光度(cd)2500
明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50
発電方式電池式
電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません)
振動静止後も約50秒間発光を持続
JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保
LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ
ハイパワーLED1個を含む5LED使用
シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用
発電方式乾電池
使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30
寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm
質量(g)82(ブラケット・電池含む)
光源レッド色・高輝度LED5個
使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-15
取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8
電球の種類LED
点灯時間(時間)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。
用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合)
色チェレステ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間
質量(g)41.6
電源単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36
光源レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。
簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100
付属品CR2032(2個)
寸法(mm)26×26×31
質量(g)26
電源リチウム電池CR2032(2個)
光源ホワイトLED(1個)
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×47.1×57.0
質量(g)48(本体・部品・充電池)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所シートステー取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26
質量(g)78 (本体・乾電池のみ)
電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類LED 1個
使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250
対応径(Φmm)22~35
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池
使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)36.0×75.0×21.9
質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)
光源レッド LED5個
使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-42
取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0
電球の種類LED
点灯時間(時間)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LEDセーフティライト(TL-LD170-R/-F)の縦位置取り付け用ブラケット
色ブラック
適合品番TL-LD170-R/-F
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル
LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現
※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED
オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン
USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間)
充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載
満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間)
消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き
バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ)
シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)
寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6
色レッド
質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)
光源LED×3
アズワン品番64-9544-61
発電方式USB充電
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色レッド
質量(g)21(本体、電源のみ)
アズワン品番64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長180時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付
2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2)
寸法(mm)35.6×77.5×23.4
質量(g)49 (本体・乾電池のみ)
電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類レッド LED 5個
アズワン品番64-9546-05
使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
防水性IPX7
バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長160時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4
質量(g)49 (本体・乾電池のみ)
電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類レッド LED 5個
アズワン品番64-9597-78
使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]
防水性IPX7
バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電
明るさ(Lm)約800(約6500cd)
付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)116×31.2×43.2
色ブラック
質量(g)140
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能
オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能
大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh)
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載
手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属)
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用
ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード
ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります
モードメモリ機能
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
ヘルメットブラケット(オプション)対応
急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了
バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル
寸法(mm)111.3×30.6×41.3
質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)
使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約6 (USB2.0)
アズワン品番64-9544-89
使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60
防水性IPX4
充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト
使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)
寸法(mm)74×31×39
質量(g)46(本体・電池のみ)
周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)
取付径(Φmm)12~32
発電方式USB充電
点灯時間(時間)5
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル
電源単4×2本(電池付)
色ブラック
タイプ後用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光
路面を幅広く照らす配光
バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)34×38×85.5
色ブラック
質量(g)66 (本体・乾電池のみ)
使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]
ライト種類LED 1個
アズワン品番64-9546-04
使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27
質量(g)25
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
充電時間(時間)約3.5
防水性IPX4
最大約500ルーメンの充電式ライト
オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯)
手軽なUSB充電
モードメモリー機能
ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード
ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能
手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応
デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。
寸法(mm)100×34×37
質量(g)117
使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約4~8
使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン)
防水性IPX4
面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット
視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8
付属品充電用MicroUSBケーブル
寸法(mm)74.2×24.4×30.8
質量(g)22.5(本体・電池のみ)
機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ
光源面発光LEDモジュール
使用電池リチウムポリマー充電池
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9544-55
取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト