絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

ツアーガードプラス
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。色黒+シルバー反射テープ
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1ペア4日以内出荷スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
チューブレスバルブ
Panaracer(パナレーサー)¥2,698税込¥2,9681セット(2本×1個)4日以内出荷バルブコアツール付き チューブレスバルブ 2本セット+キャップ1個付属 様々なリム形状にフィットするバルブ構造。シーラント詰まりを起こしにくい構造長さ(mm)60色黒
AGILEST(アジリスト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から8日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から4日以内出荷耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化推奨内圧(kPa)300
0TH29-F32-C レギュラーチューブ
Panaracer(パナレーサー)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷一般車から街乗りのスポーツ車まで豊富なラインナップで対応するスタンダードなチューブ。サイズ29×1.90-2.35アズワン品番64-9559-88
ELITE Plus エリートプラス
Panaracer(パナレーサー)¥2,890~税込¥3,179~1本8日以内出荷走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)
Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1ペアほか5日以内出荷転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。タイプW/Oセット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチール色ブラックバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
RiBMO S(リブモS)
Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
低圧ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO
Panaracer(パナレーサー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷電動携帯ポンプ。ロード・グラベル・MTBなど、幅広いタイヤに対応し、現場でのエアー調整を更にスマートに用途本体サイズ:70×56×31mm(現行P-PUMPと同サイズ)。重量:140g(シリコンケース含む)。性能:25C(リム内幅17mm)0-600kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3本分。28C(リム内幅19mm)0-550kPa 満充電時 約60秒で充填 最大4本分 。30C(リム内幅19mm)0-500kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3~4本分。35C(リム内幅19mm)0-350kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。40C(リム内幅19mm)0-300kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5~6本分。45C(リム内幅19mm)0-250kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。設定可能空気圧:20~830kPa。バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh 。USB-C充電:最大30分で満充電可能。使用可能なバルブ:仏式バルブ、米式バルブ。延長ホースを使用することで樹脂製バルブにも使用可能。シリコンケース・収納バッグ・充電ケーブル付属
タイヤ AGXERO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
グラベルキングZX
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
タイヤ NewStandard
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。色トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド黒
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
AGILEST FAST
Panaracer(パナレーサー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー色黒サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。 メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。その他ワンタッチ口金/伸長式ホース付属品フレーム取付用ブラケット材質アルミ色黒圧力充填圧上限(kPa):800適合バルブタイプ米・仏
AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)
Panaracer(パナレーサー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現寸法(mm)P700×25
AGILEST LIGHT(アジリストライト)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ色黒
チューブラータイヤ プラクティス
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
Race C Evo4
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード色ブラックトレッド
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)¥459税込¥5051セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色シルバー
SE-38 シンクロエクステンダー
Panaracer(パナレーサー)¥3,098税込¥3,4081セット(2本)4日以内出荷仏式バルブに装着することによりバルブの長さを38mm伸長させることが可能。 付属の専用シールパッキンにより空気漏れを防ぎ高圧使用に対応。用途ディープリム使用時の仏式バルブ伸長用アダプター材質本体 : アルミ、シンクロナット : ステンレス寸法(mm)38色ブラック質量(g)4/1本バルブ形式仏式アズワン品番64-9555-40
2ピースバルブ用エクステンダー
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷から4日以内出荷2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き材質アルミバルブ形式仏式