曜日別特売

低圧ワンタッチポンプ

低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)低圧ワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)

MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」
高い吐出量とスムーズな操作性を実現
ポンピング効率の大幅向上を実現

用途
本体材質:スチール
注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)
空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。
空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。
付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79891440BFP-SGEZ-DG
¥6,200
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする