曜日別特売

グラベルキングZX

グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)グラベルキングZX - Panaracer(パナレーサー)

硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。
レースで勝つために設計されたタイヤです。
タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。

内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841907F745-GKZX-B2(トレッド/サイド)黒/黒700×45C560MAX 40045-622
¥6,300
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79842117F750-GKZX-B2(トレッド/サイド)黒/黒700×50C640MAX 35050-622
¥6,300
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79842528F745-GKZX-D2(トレッド/サイド)黒/茶700×45C560MAX 40045-622
¥6,300
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79843036F750-GKZX-D2(トレッド/サイド)黒/茶700×50C640MAX 35050-622
¥6,300
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする