カテゴリ

  • 自転車部品(331)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 介護用品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(592)
  • プロトブレンボ(141)
  • MARWI(132)
  • GRACE ENGINEER’S(118)
  • MAD MAX(マッドマックス)(93)
  • BAGSTER (バグスター)(52)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(51)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(45)
  • Scorpion (スコーピオン)(38)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(31)
  • GIVI(ジビ)(29)
  • brembo(29)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(29)
  • ラムマウント(25)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • iFace(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acera」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムフラップ Panaracer(パナレーサー)リムフラップPanaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
ゴム製リムフラップ
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
869税込956特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)アダプター 仏式 (真鍮)Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)タイヤレバーPanaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
499税込549
1セット(3本組)
当日出荷
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
全長(mm)約115質量(g)約40
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)NTアダプター 仏式→英式Panaracer(パナレーサー)(19件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)ポリライトリムテープPanaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金) Panaracer(パナレーサー)BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用ブラック
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
仏式用バルブキャップ Panaracer(パナレーサー)仏式用バルブキャップPanaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
材質樹脂バルブ形式仏式
ボール用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)ボール用 アダプタPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ボール用アダプター
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)アーバン スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
Aバルブアダプター 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)Aバルブアダプター 米式→英式Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
バルブ変換アダプター米式→英式
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー)樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)英・米・仏対応
アズワン品番64-9599-27
バルブ変換アダプター Panaracer(パナレーサー)バルブ変換アダプターPanaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
イージーパッチ Panaracer(パナレーサー)イージーパッチPanaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
NTスペーサー 英米リム穴→仏 Panaracer(パナレーサー)NTスペーサー 英米リム穴→仏Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様英式、米式バルブ口→仏式
TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライトPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
仏式2ピースバルブコア 2個入り Panaracer(パナレーサー)仏式2ピースバルブコア 2個入りPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
309税込340
1セット(2個)
当日出荷
バルブ形式仏式
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース) Panaracer(パナレーサー)ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)Panaracer(パナレーサー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
Pana Cement (リムセメント) Panaracer(パナレーサー)Pana Cement (リムセメント)Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
599税込659
1本(33g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
新 楽々ポンプ専用Oリング Panaracer(パナレーサー)新 楽々ポンプ専用OリングPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
NEW楽々ポンプ/楽々ポンプ砲弾型タンク付専用O-リング
内径(Φmm)20.5
スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホースPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプターシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
フットポンプS Panaracer(パナレーサー)フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
補修パーツ 英仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)補修パーツ 英仏ワンタッチ口金Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
適合タイヤバルブ英仏
ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー)タイヤパウダーPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
849税込934
1個(50g)
当日出荷
自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジアズワン品番64-9558-11
英式バルブ用クリップ Panaracer(パナレーサー)英式バルブ用クリップPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
バルブ形式英式アズワン品番64-9554-76
アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ
CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)CLOSER(クローザー)プラスPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX