946件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼板寸法(mm)巾266 高268 埋込深57
  • 防災照明/誘導灯用吊り具 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用吊り具

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット/非調光/LED交換不可 DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット/非調光/LED交換不可

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可
    質量(kg)0.6消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×207ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)161演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215従来光源白熱灯60W相当
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)115×255ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)159演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
    器具:黒材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明電圧(V)AC100専用消費電力(W)12.6寸法(幅W×高さH)(mm)120×169ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
  • LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)

    LEDユニットフラット形ランプタイプ

    DAIKO(大光電機)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明/調光

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • 部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)60×108皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込専用径(Φmm)80埋め込み深さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)65
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)

    DAIKO(大光電機)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
    器具:黒電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(無電圧接点出力用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(無電圧接点出力用)

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●AC100V-242V ●接点出力端子 7系統 ●DMX512調光信号入力 ●適合LANケーブル ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●本体:鋼板●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様●本体:プラスチック●※SENMUパワーボックスを設置する場合は適合負荷容量70%以下でご使用ください。●※ポール取付の場合はポールマウントブラケット(タカチ電機工業製)およびポール固定用ベルトを別途ご用意ください寸法(幅W×長さL)(mm)170×265RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様●本体:ステンレス シルバー塗装●※LSM-BWB01と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×60×487埋め込み深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
    器具:白電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
    器具:シルバー電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
    器具:ダークブラウン電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
  • 6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機)

    6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
  • ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)

    ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光器(2回路用)

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LED防災照明 DAIKO(大光電機)

    LED防災照明

    DAIKO(大光電機)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    ベースダウンライト(ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用 DAIKO(大光電機)

    ベースダウンライト(ランプタイプ)軒下用

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯60W相当
  • LEDベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    LEDベースダウンライト(ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込専用電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100
  • ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ

    DAIKO(大光電機)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形

    DAIKO(大光電機)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/フィールプラス調色調光 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/フィールプラス調色調光

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(PWM調色調光)
  • LED屋外シーリングダウンライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外シーリングダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)95×85ランプ色温度(K)2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LED防災照明 DAIKO(大光電機)

    LED防災照明

    DAIKO(大光電機)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明

    DAIKO(大光電機)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • 竿縁天井用取付パーツ DAIKO(大光電機)

    竿縁天井用取付パーツ

    DAIKO(大光電機)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:プラスチック黒質量(kg)0.1寸法(Φ×高さH)(mm)45×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜天井対応別売取付スペーサー DAIKO(大光電機)

    傾斜天井対応別売取付スペーサー

    DAIKO(大光電機)
    839税込923
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応