絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品
特価

LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2色白電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2色黒電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LED防災照明
DAIKO(大光電機)¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ別売電源(AC)100V~242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
0%~100%調光用電源
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LEDシーリングダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,398~税込¥2,638~1台4日以内出荷材質本体:プラスチック電圧(V)AC100消費電力(W)11ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)6.5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.9色ステンカラー高さ(mm)90備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
スクエアボラードライト ウエストン(直付型)
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
埋込固定用ポール H=800タイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300
埋込固定用ポール H=800タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷材質アルミ型材質量(kg)3.4高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)300塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3500タイプ
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3000タイプ
DAIKO(大光電機)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷材質鋼管・溶融亜鉛メッキ長さ(mm)75幅(mm)150質量(kg)40高さ(mm)3080タイプH=3000埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
ベースプレート固定用ポール H=800タイプ
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)3.9高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装